Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tyvek Protech Classic - weiß, Größe M mit Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ROTERT
Tyvek Protech Classic - weiß, Größe M mit Kapuze
Artikel-Nr.:  162-611000
Hersteller:  DuPont
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5450208000428
Tyvek Protech Classic Schutzanzug, CE-Kategorie III, Typ 5 + 6.
Aus weißem Tyvek-Kunstfaser-Vlies, nahezu unzerreißbar. Typ 5 - Partikeldichte Schutzkleidung, Typ 6 - begrenzt spritzdichte Schutzkleidung.
Größe M: 168 - 176 cm Körpergröße, 92 - 100 cm Brustumfang
... > ROTERT > Arbeitsschutz > Tyvek Schutzanzüge
Weitere Suchbegriffe: Tyvek, Protech, Classic, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einweganzug, Overall, Einmaloverall
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ROTERT
2 Tage
pro Stück
€ 3,90*
€ 6,27*
2 Tage
pro Paket
€ 8,20*
€ 655,00*
Preise von ROTERT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ROTERT
Versand von ROTERT
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ROTERT
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG