Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bilsomat 400, gefüllt mit 400 Paar 303L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ROTERT
Bilsomat 400, gefüllt mit 400 Paar 303L
Artikel-Nr.:  162-609502
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  1006202
EAN:  7312550062029
Der Bilsom 303 ist ein konisch vorgeformter Einweg-Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum. Dadurch läßt er sich schnell und leicht einsetzen und sitzt sicher und dennoch komfortabel im Gehörgang. Durch die sehr glatte und weiche Oberfläche des Ohrstöpsels hat er sehr gute hygienische Eigenschaften. Auch bei langer Tragedauer ein sehr komfortabler Ohrstöpsel, der keinen hohen Druck im Gehörgang aufbaut. Leichte Montage und einfachste Stöpselentnahme unterstützen den Gebrauch von Gehörschutz. Mit einem Dreh liegen die Gehörschutzstöpsel in der Hand. Der Spender läßt sich bei jedem Füllstand einfach nachfüllen. Ein große Vorteil des Bilsom Spendersystems ist die geringe Abfallmenge, denn die Nachfüllpackungen bestehen aus einzelnen PE-Beuteln und nicht - wie bei einigen anderen Herstellern - aus dem kompletten Spender. Ein weiterer Vorteil der Spendersysteme ist die Verringerung von Schwund durch einen zentralen Ort, an dem Gehörschutz entnommen werden kann. Der Bilsom 303 ist einer der wenigen Gehörschutzstöpsel, der in zwei Größen angeboten wird. Der 303L ist passend für überdurchschnittlich große Gehörgänge und erreicht auch dort seine guten Dämmwerte. Der Bilsom 303L ist frei von PVC und anderen gesundheitsbedenklichen Stoffen. Die Dämpfung des 303L ist mit einem durchschnittlichen Dämmwert von 33 dB im oberen Bereich angesiedelt. Hohe und tiefe Frequenzen werden stark gedämmt, menschliche Sprache wird weniger stark gedämmt. Dadurch ist der Bilsom 303 im industriellen Einsatz sehr beliebt, weil eine Verständigung auch mit Gehörschutz gut möglich ist.
... > ROTERT > Arbeitsschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrenschützer, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (6)
Versand
Netto
^
ROTERT
2 Tage
€ 3,90*
€ 68,39*
12 Tage
€ 6,80*
€ 71,85*
1 Tag
€ 4,16*
€ 75,59*
3 Tage
€ 7,25*
€ 78,12*
3 Tage
€ 6,90*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise von ROTERT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ROTERT
Versand von ROTERT
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ROTERT
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Sperian Protection
1005073
€ 35,74*
€ 42,53
Zubehör
Sperian Protection
1006186
€ 24,30*
€ 28,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG