Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapselgehörschutz Peltor OPTIME III / H540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ROTERT
Kapselgehörschutz Peltor OPTIME III / H540A
Artikel-Nr.:  162-609053
Hersteller:  Aearo
Herst.-Nr.:  H540A-411-SV
EAN:  7318640033382
Der Peltor OPTIME III ist die stärkste Variante der OPTIME-Reihe und wurde für besonders starke Lärmbelästigungen im Bereich von Industrie, Bergbau und Forstwirtschaft entwickelt. Eine neue Technologie mit doppelten Schalen minimiert die Resonanz in der Kapsel. Der Optime III zeichnet sich durch maximale Hochfrequenzdämmung aus, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen. Eine akustische Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Raum zwischen den Schalen sorgt für eine optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Breite, mit weichem Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe garantieren gute Passform und schwachen Andruck, sodaß der Komfort auch bei langer Tragedauer erhalten bleibt. Das bedeutet in der Summe hohe Dämmleistung und besten Komfort. Technische Daten: Farbe: Schwarz/Rot Gewicht: 285 g Norm(en): EN 352-1 SNR-Wert: 35 dB. RoHS-konform: Ja. Auch für Brillenträger geeignet. OPTIME III ersetzt das bisherige Modell Peltor H10A
... > ROTERT > Arbeitsschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Schütz, Kapselgehörschutz H10A
Angebote (13)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,80*
€ 17,23*
1 Tag
€ 4,90*
€ 17,79*
1 Tag
€ 4,00*
€ 18,27*
ROTERT
2 Tage
€ 3,90*
€ 18,86*
2 Tage
€ 7,25*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise von ROTERT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ROTERT
Versand von ROTERT
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ROTERT
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Aearo
HY54
€ 8,24*
€ 9,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG