Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Tyvek Protech Classic - weiß, Größe L mit Kapuze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
162-00611001
Hersteller:
DuPont
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5450208000435
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Einmalanzug
Einmaloverall
Tyvek Protech Classic Schutzanzug, CE-Kategorie III, Typ 5 + 6. Aus weißem Tyvek-Kunstfaser-Vlies, nahezu unzerreißbar. Typ 5 - Partikeldichte Schutzkleidung, Typ 6 - begrenzt spritzdichte Schutzkleidung. Größe L: 174 - 182 cm Körpergröße, 100 - 108 cm Brustumfang
... >
Lager 162
>
Arbeitsschutz
>
Tyvek Schutzanzüge
Weitere Suchbegriffe:
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
Lackiererschutzanzug
,
Lackiererschutzanzüge
,
Schmutzoverall
,
Schutzanzug
,
Schutzanzüge
,
Schutzoverall
,
SMMS-Overall
,
Säureschutzoverall
,
schutzanzüge tyvek l
,
einmalanzug weiß
,
einmalanzug tyvek
,
Tyvek
,
Protech
,
Classic
,
Overall
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
1 Tag
k.A.
5
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 5,86*
Lager 157
1 Tag
k.A.
5
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 5,95*
Lager 380
2 Tage
k.A.
5
€ 6,50*
ab € 4,34*
€ 6,11*
Lager 302
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,36*
Lager 162
1
€ 10,90*
ab € 6,24*
€ 7,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 162
Versand:
Lager 162
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 162
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blousons mit Kapuze aus Tyvek 14, Reißverschluß, Größe 2 / M
DuPont
C10954539
ab € 3,26*
Ähnlich
Blousons-Einweg mit Kapuze aus Cleansafe 2, Reißverschluß, Größe 3 / L
Dekotex
KBK_CS2_3
ab € 3,80*
Ähnlich
Blousons-Einweg mit Kapuze aus Cleansafe 2, Reißverschluß, Größe 4 / XL
Dekotex
KBK_CS2_4
ab € 3,80*
Ähnlich
Blousons-Einweg mit Kapuze aus Cleansafe 2, Reißverschluß, Größe 5 / XXL
Dekotex
KBK_CS2_5
ab € 3,80*
Ähnlich
Kittel-Einweg aus Cleansafe 2, Reißverschluß, Größe 2 / M
Dekotex
KKR_CS2_2
ab € 3,11*
Ähnlich
Tyvek Kittel, 5 Druckknöpfe, ohne Taschen, Größe 3/ L
DuPont
C11309682
ab € 3,48*
Ähnlich
Tyvek Kittel, mit Reißverschluß und 2 Taschen, Größe 3 / L
DuPont
C11309745
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG