Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche rund LDPE 30 ml kompl. mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche rund LDPE 30 ml kompl. mit Schraubverschluß
Enghalsflasche rund LDPE 30 ml kompl. mit Schraubverschluß
Artikel-Nr.:
     162-00490052
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1100/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Kunststoffflasche
Plastikflasche
enghalsflasche mit gewinde 30 ml
Die 30 ml Vorratsflasche ist aus LD-PE hergestellt. Dadurch lebensmittelecht und beständig gegen die meisten Chemikalien. Durch einen dichtschließenden Schraubverschluß ist die Vorratsflasche auslaufsicher und gut für die Lagerung und den Versand von Flüssigkeiten geeignet. Vor dem Einfüllen von aggressiven Stoffen muß die Beständigkeit geprüft werden! Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle. Durchmesser 35 mm, Gewinde DIN 14 (14 mm Gewindedurchmesser), Halsinnendurchmesser 9 mm,  Höhe ohne Verschluss 66,0 mm. Wenn Sie Verschlüsse (zusätzlich zu den standardmäßig mit der Flasche gelieferten) separat benötigen, können Sie diese in der Kategorie Flaschenverschlüsse einzeln bestellen.  Preis gilt inkl. Schraubverschluß.
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG