Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weithalsflasche aus LDPE, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche aus LDPE, 250 ml
Weithalsflasche aus LDPE, 250 ml
Artikel-Nr.:
     162-00490012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsflasche aus LDPE mit einem Volumen von 250 ml.
Die Flasche läßt sich durch die weite Halsöffnung leicht befüllen und reinigen. Durch den dichtschließenden Schraubverschluß eignet sich die Flasche zum Bemustern, Versenden, Lagern, Transportieren und Entnehmen.
Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate.
Abmessungen: Durchmesser 64,0 mm, Höhe ohne Verschluß 120,0 mm, Gewinde DIN 40
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss pe-ld, kunststoffflasche 250 ml, plastikflasche ld-pe, Weithalsflaschen, Laborflaschen, 250 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG