Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Vierkantflasche HDPE 250 ml inkl. Schraubdeckel weiss mit PE-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Vierkantflasche HDPE 250 ml, Deckel weiss
Weithals-Vierkantflasche HDPE 250 ml, Deckel weiss
Artikel-Nr.:
     162-00434053
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     2-U0-0250-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen

Diese vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE hat ein Volumen von 250 ml und einen weissen Schraubdeckel mit Dichtung aus PE-Schaum.

Der Querschnitt ist quadratisch (Abmessungen s. unten) und der Behälter hat eine relativ große Öffnung von ca. 68 mm (Gewinde 80 mm). Dadurch eignet sich diese Weithalsflasche auch sehr gut für Pulver und Pasten.

Diese Weithalsvierkantflaschen sind in einer Serie von 250 ml bis 2.500 ml lieferbar und sehr universell einsetzbar:

 

  • zum Abfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern oder pastösen Stoffen,
  • Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art (die Dosen sind auch staplebar),
  • Versenden von Mustern oder Proben (flüssigkeitsdicht),
  • Bereitstellen von kleineren Mengen an Arbeitsplätzen in Industrie, Kliniken oder Laboren.

Alle Größen sind mit verschiedenen Deckelfarben lieferbar (schwarz, rot, weiss), einen Überblick finden Sie in der Kategorie Vierkantige Weithalsflaschen mit farbigen Deckeln .

 

Abmessungen

Querschnitt 87 x 87 mm

Höhe inkl. Deckel 80 mm

Halsinnendurchmesser 68 mm

Etikettierbare Fläche 20 x 65 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1423*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7065*
€ 3,2207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1065*
€ 2,5067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,898*
€ 2,2586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,728*
€ 2,0563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,598*
€ 1,9016
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4413*
€ 1,7151
pro Stück
ab 324 Stück
€ 1,3923*
€ 1,6568
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1423*
€ 1,3593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.