Schraubkappe (45 mm) mit Absperrhahn zum leichten Abfüllen und Dosieren direkt aus Kanistern in kleinere Behälter.
Durch die Belüftung des Hahns kann Luft in den Behälter strömen und ein kontinuierlicher Flüssigkeitsstrom ohne Pulsieren ist gewährleistet. Das patentierte Fluxx-Belüftungssystem sorgt für eine hohe Durchflussrate von mehr als 5 Liter/Minute bei voll geöffneten Auslauf. Dieser Auslauf lässt sich aber auch sehr gut dosieren und ist auch gut für kleinere Mengen geeignet.
Der angeschrägte Auslauf hat mehrere Vorteile. Die Schräge dient als genaue Abtropfstelle, das sorgt für saubere Arbeitsplätze. Der Auslauf lässt sich gut in Behälter mit mindesten einer DIN 20-Öffnung einführen.
Diese Auslaufhähne sind sehr gut geeignet zum Abfüllen von
- Industriechemikalien
- Reinigungsmitteln
- Desinfektionsmitteln
- Flüssigen Lebensmitteln (alle Kunststoffe lebensmittelecht)
- Schmierstoffen
- Wasser
- ...
Durch die Konstruktion und die eingebaute PE-Dichtung sind diese Auslaufhähne hervorragend dicht, auch gegen aggressive Flüssigkeiten und stark kriechende Substanzen. Alle mediumsberührten Teile sind entweder aus PE oder PP gefertigt. Die Beständigkeit gegenüber den bei Ihnen eingesetzen Substanzen können Sie anhand unserer -Liter-Kanister , den wir allerdings nur palettenweise, dafür aber zu einem sehr günstigen Stückpreis liefern.
Wenn Sie diesen Hahn für bei Ihnen vorhandene Kanister bestellen, prüfen Sie bitte genau den Außendurchmesser des Gewindes (45 mm).
Abmessungen
Passend für alle Kanister mit 45 mm Gewinde-Außendurchmesser.
Durchmesser der Auslauf-Öffnung: 12 mm.