Vierkantige Weithalsflasche aus PE-HD, weiß durchgefärbt mit 1000 ml / 1 Liter Volumen.
Die Flasche läßt sich durch die weite Halsöffnung sehr gut befüllen und reinigen. Der mitgelieferte Originalitätsverschluß dichtet zuverlässig ab und eine unbefugte Öffnung läßt sich einwandfrei erkennen.
Der Flaschenquerschnitt ist quadratisch, das spart Platz bei Versand und Lagerung. Die Flasche ist durch das vertiefte Etikettierfeld sehr gut zu etikettieren.
Die Chemikalien-Weithalsflasche ist ideal geeignet zum Verpacken, Bemustern, Lagern oder Versenden. Der Kunststoff ist weiß durchgefärbt, dadurch sind Chemikalien vor direktem Lichteinfall geschützt.
Die Flasche verfügt über die UN-Zulassung 3H1/X2.5/S. D. h., sie ist zugelassen für den Transport von gefährlichen Feststoffen wie Pulver, Pasten oder Granulaten. Die Dichtigkeit des Verschlusses ist jedoch auch bei Flüssigkeiten absolut gegeben.
Abmessungen:
- Querschnitt: 85 x 85 mm,
- Halsinnendurchmesser: 42,5 mm,
- Höhe ohne Verschluß: 212,0 mm.
Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .