Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche vierkant weiß, 250 ml mit Originalitätsverschluss blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflasche weiß vierk 250 ml, Origverschl.
Weithalsflasche weiß vierk 250 ml, Origverschl.
Artikel-Nr.:
     162-00405552
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000079207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
kautex weithalsflasche hdpe 250 ml
weithalsflasche 250 ml

Vierkantige Weithalsflasche aus PE-HD, weiß durchgefärbt mit 250 ml Volumen.

Die Flasche läßt sich durch die weite Halsöffnung sehr gut befüllen und reinigen. Der mitgelieferte Originalitätsverschluß dichtet zuverlässig ab und eine unbefugte Öffnung läßt sich einwandfrei erkennen.

Der Flaschenquerschnitt ist quadratisch, das spart Platz bei Versand und Lagerung. Die Flasche ist durch das vertiefte Etikettierfeld sehr gut zu etikettieren.

 

Die Chemikalien-Weithalsflasche ist ideal geeignet zum Verpacken, Bemustern, Lagern oder Versenden. Der Kunststoff ist weiß durchgefärbt, dadurch sind Chemikalien vor direktem Lichteinfall geschützt.

 

Die Flasche verfügt über die UN-Zulassung 3H1/X0.8/S. D. h., sie ist zugelassen für den Transport von gefährlichen Feststoffen wie Pulver, Pasten oder Granulaten. Die Dichtigkeit des Verschlusses ist jedoch auch bei Flüssigkeiten absolut gegeben. 

 

Abmessungen:

  • Querschnitt: 59 x 59 mm,
  • Halsinnendurchmesser: 35,0 mm,
  • Höhe ohne Verschluß: 128,0 mm.

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitsliste.

 

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7954*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5391*
€ 5,4015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5991*
€ 4,2829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0446*
€ 3,6231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7446*
€ 3,2661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3707*
€ 2,8211
pro Stück
ab 273 Stück
€ 2,1454*
€ 2,553
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7954*
€ 2,1365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.