Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsbehälter PVC vierkant, 1000 ml transparent, mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsbehälter PVC, 1000 ml, kompl
Weithalsbehälter PVC, 1000 ml, kompl
Artikel-Nr.:
     162-00405430
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
weithalsbehälter 1000ml pvc

Transparenter Vierkantbehälter aus PVC für eine gute Produktpräsentation mit einem Volumen von 1.000 ml. Dieser Behälter eignet sich als Geschenk- oder Verkaufsverpackung ebenso wie zum Präsentieren von Mustern wie z. B. Granulaten, Rohstoffen, Pulvern, Pasten oder Nahrungsergänzungsstoffen oder -zutaten. Durch die weite Halsöffnung läßt sich der Behälter leicht befüllen und reinigen. Der schwarze Deckel hat eine weiße PE-Schaumeinlage und ist dadurch auslaufsicher.

 

Abmessungen: Körperquerschnitt 97 x 97 mm Höhe ohne Verschluss 143,0 mm Halsinnendurchmesser 69,0 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3236*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4322*
€ 6,4643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7722*
€ 5,6789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1195*
€ 4,9022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8195*
€ 4,5452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2548*
€ 3,8732
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,0096*
€ 3,5814
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,8136*
€ 3,3482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3236*
€ 2,7651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.