Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorratsflaschen aus Polyethylen, 5000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsflaschen aus Polyethylen, 5000 ml
Vorratsflaschen aus Polyethylen, 5000 ml
Artikel-Nr.:
     162-00405109
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     310-70511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Flaschen
Rundflasche
Kunststoffflaschen
Die Vorratsflasche ist aus einem nahezu unzerbrechlichen und säurebeständigen Kunststoff.
Durch einen dichtschließenden Schraubverschluß ist die Vorratsflasche auslaufsicher und gut für die Lagerung von Flüssigkeiten geeignet.

Beim Einsatz mit aggressiven Stoffen muß die Beständigkeit geprüft werden!
Durchmesser 162,0 mm, Gewinde DIN 40, Höhe ohne Verschluss 355,0 mm Preis komplett mit Deckel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG