Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handwagen mit 4 Bordwänden 4108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1618-4108
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4108
EAN/GTIN:
     4017976011851
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handkarre
Handpritschenwagen
Handwagen
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch. Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Konditionsgruppe:
1
Tragkraft:
400 kg
Ladefläche:
845 x 545 L x B mm
Außenmaße:
1526 x 832 x 801 L x B x H mm
Bereifung:
Luft 400 x 100 mm
Eigengewicht:
25 kg
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,29*
€ 233,75*
Frei Haus
ab € 222,30*
€ 233,76*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 240,42*
Lager 1618
19 Tage
k.A.
€ 4,99*
ab € 231,57*
€ 243,61*
Frei Haus
ab € 233,1726*
€ 245,3126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1618
Versand: Lager 1618
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1298
ab € 42,61*
Zubehör
Fetra
1297
ab € 41,79*
Zubehör
Fetra
1293
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG