| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb80015-2 Herst.-Nr.: sb80015-2 EAN/GTIN: 4260529937911 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Nachtlicht OCTOPUS projiziert bunte Wellen ins Kinderzimmer 2er Set - batteriebetriebene Kinder Nachtlichter "OCTOPUS" dürfen in keinem Kinderzimmer fehlen, diese verspielte LED Schlummerlampe wird kleine Unterwasser-Fans begeistern! Ist die Kinderlampe eingeschaltet, zaubert der bunte Octopus ein weiches Wellenmuster ins gesamte Kinderzimmer und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet. Der Farbwechsel ist völlig geräuschlos, reicht bis zu 3 Meter zur Zimmerdecke, und kann auch per Berührungssensor getätigt werden. Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Nachtlampe wird Sie überzeugen. Da die Schlummerleuchte mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern. Die Orientierungslampe kann bequem über den Schalter an der "Nase" des Octopus AN/ AUS geschaltet werden. Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 30 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben. Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen. Benötigt werden für die Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Orientierungslicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Schlaflicht, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Lampe Junge, Dekolampe Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Gelb, Mehrfarbig, Rot | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Leistung Leuchtmittel ges.: | 1,5 Watt | Dimmbar: | Nein | Schutzart: | IP 20 | On/Off: | Schalter | Produktart: | 2er Set LED Nachtlichter | Batterien: | je Nachtlicht: 3 x AA 1,5 V (exkl.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Nachtlicht, Orientierungslicht, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Junge, Jungen, Jungenzimmer, Baby, Babyzimmer, Octopus, Meer, Unterwasser, Unterwasserwelt, Krake, Kraken, Sternprojektor |
| | |
| |