Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb681 Herst.-Nr.: sb681 EAN/GTIN: 4036239006816 |
| |
|
| | |
| Fröhliche Deckenschale SUNNY Deckenleuchte (Ø 35cm) mit bruchsicherem Schirm Fröhliche Sommerlaune für´s Kinderzimmer! Fröhliche Deckenschale Motiv SUNNY bringt gute Laune ins Kinderzimmer! Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese Kinder Deckenlampe genügend Licht und ist mit ihrer fröhlichen Sonne immer wieder ein Hingucker. Diese Deckenleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und ansprechenden Sonnen Design sorgt die Kinder Deckenlampe für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Motiv SUNNY ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Abdeckung der Leuchte ist aus bruchsicherem PMMA (Polyäthylenterephthalat) und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Die Deckenleuchte ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 15 Watt (nicht enthalten). Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie die Deckenlampe extern dimmen. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Gelb, Mehrfarbig, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230 V | Produktart: | Deckenleuchte Kinderzimmer | Schutzklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten deckenleuchte, deckenanbauleuchte, kinderleuchten niermann, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerdeckenbeleuchtung, Babyzimmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 32,64* | € 45,22* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,07* | € 56,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,98* | € 74,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|