Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm
Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm
Artikel-Nr.:
     1609-sb68029
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     68029
EAN/GTIN:
     4036239680290
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte / Deckenschale rund, Kunststoff opalweiß, Ø 29 cm

Schlichte Eleganz zum attraktiven Preis!

Die geschlossene Leuchte in opalweiß passt sich jeder Umgebung an, und schenkt schönes Licht und sorgt für eine angenehme Lichtverteilung.

So strahlend wie das Licht der Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 29cm und einer Höhe von 6cm eignet sich die Leuchte aus bruchsicherem "PMMA" Kunststoff optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Kunsststofflampe ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.

Die Deckenbefestigung besteht aus weißem Metall, die Deckenschale wird durch Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.

Die Flurlampe ist geeignet für E27-Leuchtmittel bis max. 15 Watt (nicht enthalten)

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Küchenlicht, Deckenschalen, Deckenlampe, Deckenlampen, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenschale, Deckenleuchten, Flurlampe, Deckenschalen, Flurlampen, Dielenlampe, Dielenlampen, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Flurleuchte, Flurleuchten, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Treppenhaus, Treppenhausbeleuchtung, Kellerlampe, Küchenlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
€ 9,45*
ab € 20,71*
€ 23,87*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 27,41*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 37,80*
€ 44,36*
4 Tage
97
€ 6,99*
ab € 42,11*
€ 49,36*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann
sb678
ab € 44,21*
Ähnlich
k.A.
504084
ab € 30,33*
Ähnlich
Niermann
68036
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.