Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!
Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!
Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!
Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!
Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!
Artikel-Nr.:
     1609-sb676-01
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb676-01
EAN/GTIN:
     4036239106769
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann
kinderleuchten

Bärenstarke Deckenschale Ø 45cm Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!

Bärenstark! Liebevoll designte Deckenschale Bär Berni bringt gute Laune ins Kinderzimmer!

Zum Spielen und kreativen Arbeiten bietet diese Kinder Deckenlampe genügend Licht und ist mit Ihrem tollen Bärchen-Motiv immer wieder ein Hingucker.
Diese Deckenleuchte für Kinderzimmer ist vielseitig in jedem Kinderzimmer einsetzbar, mit ihrem kindgerechten und lustigem Bär Berni sorgt die Kinder Deckenlampe für Begeisterung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung und dem fröhlichen Motiv ist diese Kinderleuchte für viele Kinderzimmer geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

Die Abdeckung der Leuchte mit schlafenden Bären ist aus bruchsicherem PMMA (Polyäthylenterephthalat) und gewährleistet die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer.

Die Deckenleuchte ist geeignet für 2 E27-Leuchtmittel bis max. 15 Watt je Leuchtmittel (nicht enthalten). Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie die Deckenlampe extern dimmen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmerdeckenbeleuchtung, Babyzimmer
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Blau, Creme, Grün, Mehrfarbig, Rot
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
Deckenleuchte Kinderzimmer
Schutzklasse:
2
Weitere Suchbegriffe: Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Deckenlampen, Deckenleuchten, Kinderzimmerdeckenleuchten, Kinderzimmerdeckenlampen, Mädchenzimmer, Jungenzimmer, Kinderlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,47*
€ 68,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239006816
ab € 32,65*
Sonstiges
Niermann
sb678
ab € 37,36*
Sonstiges
Niermann
sb664
ab € 38,29*
Sonstiges
Niermann
sbs664
ab € 40,97*
Sonstiges
Niermann
sbs678
ab € 40,45*
Sonstiges
Niermann
sb663
ab € 38,28*
Sonstiges
Niermann
sb662
ab € 43,87*
Sonstiges
Niermann
sbs663
ab € 40,89*
Sonstiges
Niermann
sbs662
ab € 46,38*
Sonstiges
Niermann
sbs676
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.