| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb50682 Herst.-Nr.: 50682 EAN/GTIN: 4036239506828 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte Carrousel MARGERITEN, projiziert süße Herzen ins Kinderzimmer Diese liebevoll designte Tischleuchte ist sowohl tagsüber als auch abends ein toller Hingucker in jedem Mädchenzimmer! Der Schirm in Rosa ist mit süßen Blümchen, Herzchen, Schmetterlingen, Marienkäfer und Bienchen bedruckt und lädt kleine Prinzessinnen immer wieder zum Betrachten und Hinsehen ein. Am Abend sorgt die Tischlampe für eine entspannte Einschlafatmosphäre im Kinderzimmer. Beim Einschalten der Leuchte dreht sich der Kegel und projiziert unendlich viele Herzen in den Raum, die das ganze Zimmer in eine zauberhafte, sich langsam bewegende Traumlandschaft verwandeln. Über den Schnurzwischenschalter lässt sich die Design Lampe bequem ein- und ausschalten. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem schönen Motiv, und in der neutralen Farbgebung ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. "Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Die Kinderzimmerleuchte mit Margeriten ist geeignet für G4-Leuchtmittel bis max. 20 Watt. Ein geeignetes Leuchtmittel ist mit im Lieferumfang enthalten. Auch zu finden unter: Lampen für Kinderzimmer, Tischleuchte Kinderzimmer, Dekolampen, Dekoleuchte, Stimmungslicht, Stern Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe Mädchenzimmer, Kinderlampe drehend Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Mehrfarbig, Rosa | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / GU4 / max. 20 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 20 Watt | Dimmbar: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 12 V | On/Off: | Schnurzwischenschalter | Produktart: | Tischleuchte Kinderzimmer | Schutzklasse: | 2 | Kabel: | 150 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, arbeitsplatzleuchte ip20, Kinderlampe drehend, Stimmungsleuchte, Carrousel, Schlummerlicht, Kinderzimmertischleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Kinderzimmertischleuchten, Kinderzimmertischlampe, Kinderzimmertischlampen, Kinderzimmer-Tischleuchte, Kinderzimmer-Tischleuchten, Kinderzimmer-Tischlampe, Kinderzimmer-Tischlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Kinderzimmer Stimmungsleuchte, Kinderzimmer Stimmungsleuchten, Kinderzimmer-Stimmungsleuchte, Kinderzimmer-Stimmungsleuchten, Kinderzimmer Stimmungslampe, Kinderzimmer-Stimmungslampen, Karusell, Karussell, Carusell, Carussell, Jungenzimmer, Mädchenzimmer, Babyzimmer, Nachttisch, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchte, Nachttischleuchten |
| | |
| |