Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY
Artikel-Nr.:
     1609-sb204
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb204
EAN/GTIN:
     4036239102044
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Leselampe
Leseleuchte

Leseleuchte/Schreibtischlampe für große & kleine Kinder, Flexrohr, SUNNY

Tischleuchte "SUNNY" begeistert GROSS & KLEIN!

Diese praktische, flexible Leseleuchte mit den Abmessungen 200 x 200 x 430 mm /Ausladung 350 mm ist ein origineller Blickfang in jedem Kinderzimmer - aber auch im Wohnraum bzw. auf dem Schreibtisch aller Sonnenanbeter.
Die Tischleuchte im Design SUNNY sorgt stets für ein angenehmes, gezieltes Licht.
Der Schirm und das Leuchtmittel der Leuchte sind bruchsicher und sorgen für die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer. Das 150cm lange Kabel verfügt über einen Schnurzwischenschalter, über das die Leseleuchte ein- und ausgeschaltet wird.

Die Leselampe ist geeignet für GX53-Leuchtmittel bis max. 9 Watt.

"Made in Germany" Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Tischlampe Kinder, Tischleuchte Kinder, Tischlampe Kinderzimmer, Tischleuchte Kinderzimmer, Schreibtischlampe Kinder, Leselampe Kinder, Leselampe Kinderzimmer, Nachttischlampe Kinder, Nachttischleuchte Kinder
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Gelb, Mehrfarbig, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 20 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x max. 9 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Dekoleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Tischleuchte, Kinderzimmer Tischleuchte, Kinderzimmer-Tischleuchten, Kinderzimmer Tischleuchten, Kinderzimmer-Tischlampe, Kinderzimmer Tischlampe, Kinderzimmer-Tischlampen, Kinderzimmer Tischlampen, Mädchenzimmer, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Flexarm, flexibel, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischbeleuchtung, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Leseleuchten, Leselampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,12*
€ 85,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,47*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239006816
ab € 32,51*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239001200
ab € 38,93*
Ähnlich
Niermann
sb80039-2
ab € 19,83*
Ähnlich
Niermann
sbs681
ab € 44,03*
Ähnlich
Niermann
sb620
ab € 58,23*
Ähnlich
Niermann
sbs40688
ab € 34,87*
Ähnlich
Niermann
sb200
ab € 54,42*
Ähnlich
Niermann
sb203
ab € 64,14*
Ähnlich
k.A.
544300
ab € 9,72*
Ähnlich
Niermann
40688
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.