Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     1609-XQ1710-3
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     XQ1710-3
EAN/GTIN:
     4260529938079
Suchbegriffe:
E27 Sockel
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27

3er Set FILAMENT LED Leuchtmittel Tube mit 3 Watt, E27 Sockel, nicht dimmbar

Innovatives LED Design, welches das Aussehen einer klassischen Glühlampe imitiert.

Bei den sogenannten Filament LED Leuchtmitteln haben Sie keine sichtbaren Leiterplatten oder Chips. Filament Leuchtmittel sind aus Klarglas und sehen wunderschön aus.

Mit einem LED Leuchtmittel sparen Sie über 80% Energie im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln und haben dabei eine deutlich höhere Lichtausbeute. Die hohe Lebensdauer von LED Lampen macht sie besonders attraktiv.

Dieses 3er Set LED Leuchtmittel in extra warmweiß hat eine Leistung von jeweils 3 Watt und 150 Lumen, was in etwa der Leistung einer 16 Watt Glühbirne entspricht. Mit einer Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden ist es dabei um ein vielfaches sparsamer als ein herkömmliches Leuchtmittel.

Die Glühbirne hat einen Durchmesser von 3 cm und eine Höhe von 18,4 cm. Sie ist mit einem E27 Sockel und daher für viele Leuchten perfekt geeignet.

* gewichteter Verbrauch jeweils 3 kWh/1000h
* Energieklasse A+
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED - E27 - 3 Watt
Lichtfarbe:
Warmweiß - 2000 Kelvin
Lichtstrom:
150 Lumen
dimmbar:
Nein
Abmessung:
Durchmesser: 3 cm, Länge: 18,4 cm
Lebensdauer:
Stunden: > 20000
Gewichteter Verbrauch:
3 kWh/1000h
Variante:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, led leuchtmittel e27 warmweiß, led röhre, led e27 warmweiß, XQ1710, LED, Leuchtmittel, LED Lampen, Glühbirne, LED Leuchtmittel, Glühlampe, Glühbirnen, LED Lampen dimmbar, Filament LED, LED Filament, LED Birne, LED dimmen, dimmbare Leuchtmittel, dimmbares Leuchtmittel, dimmbare LED Leuchtmittel, dimmbares LED Leuchtmittel, LED Glühbirne, LED Glühbirnen, LED Glühlampe, LED Glühlampen, XQ-Lite, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.006.77
ab € 7,54*
Sonstiges
RANEX
10.006.78
ab € 2,14*
Sonstiges
RANEX
10.006.79
ab € 4,13*
Sonstiges
RANEX
10.006.80
ab € 5,72*
Sonstiges
RANEX
10.006.82
ab € 1,76*
Sonstiges
RANEX
10.006.83
ab € 4,28*
Sonstiges
RANEX
XQ1402-5
ab € 10,73*
Sonstiges
RANEX
XQ1406-5
ab € 21,27*
Sonstiges
RANEX
XQ1404-5
ab € 21,79*
Sonstiges
RANEX
XQ1401-5
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.