| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VE-5935 Herst.-Nr.: VE-5935 EAN/GTIN: 8713016031945 |
| |
|
| | |
| Bodenventilator Lüfter Ø 45cm, 80 Watt, 3 Stufen, 130° Winkel einstellbar Dieser Bodenventilator mit stabilem Standfuß ist ein praktischer Helfer für ein angenehmes Klima an den warmen Tagen im Jahr. Wünschen Sie sich eine angenehme Abkühlung für heiße Tagen und suchen gleichzeitig eine schöne zeitlose Optik? Dann sind Sie mit diesem Chrom farbigen, leistungsstarken Ventilator genau richtig. Der Ventilator aus dem Hause Tristar ist vielfältig einsetzbar: Sei es als erfrischender Lüfter, als "Windmaschine" oder als klassischer Bodenventilator. Der Lüfter hat einen Durchmesser von 45 cm und die drei Flügel sind durch einen Sicherheitskäfig geschützt. Der Ventilator verfügt über einen einstellbaren Neigungswinkel von 130 Grad und kann bequem am integrierten Handgriff transportiert werden. So können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen aufstellen und ausrichten. Angeschlossen wird das Gebläse durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 80 Watt sowie drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen mit Leistungen von 900-1100-1250 U/m. Der Luftkühler ist mit einem Luftstrom von 7110 m³/Stunde gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer sowie auch fürs Wohnzimmer und hat einen Geräuschpegel von 61,3 dB. So kann der nächste Sommer kommen! Auch zu finden unter: Ventilatoren, mobiler Zimmerventilator, kleine Windmaschine, Ventilation, Ventilateur, Bodenventilatoren Weitere Informationen: | | Durchmesser Ventilator: | 45 cm | Leistungsstufen: | 3 | Geschwindigkeit: | 950-1100-1250 U/m | Luftstrom: | 7110 m³/Stunde | Leistung: | 80 Watt | Geräuschpegel: | 61,3 dB | Einstellbarer Winkel: | 130 Grad | Farbe: | Chrom | Überhitzungsschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bodenventilator, tristar bodenventilator, bodenventilator, bodenventilator 3 stufen, Gebläse, Windmaschine, Ventilator, Lüfter, Luftkühler, Bodenventilatoren, Ventilatoren, Klimagerät, Standventilator, Zimmerventilator, Ventilator kaufen, Ventilation, Ventilateur, Ventilator Stromverbrauch, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Raumventilator, Raumventilation, Standventilator kaufen, Tischlüfter, Standlüfter, Stand Ventilator, Tristar Ventilator, Tristar Standventilator, Tristar Tischventilator, Tristar Standventilatoren, Tristar Bodenventilator, Tristar, Camping, VE-5935 |
| | |
| |