Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera
Artikel-Nr.:
     1609-VD71FSW
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VD71FSW
EAN/GTIN:
     8711658470542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Gegensprechanlage
Sprechanlagenset

Video Türsprechanlage mit Fingerabdruckscanner und Touchscreen, Nachtsichtkamera

Mit dieser technisch ausgereiften Video Türsprechanlage gehört das Haustürschlüssel-Vergessen der Vergangenheit an! Die Gegensprechanlage VD71F SW verfügt über einen Fingerprintscanner, mit dem Sie Ihre Haustür bequem öffnen können: Einfach Finger scannen und die Tür geht auf! Ein Speicher für 4x20 Fingerabdrücke gewährt dabei natürlich auch Familienangehörigen oder sonstigen Zutrittsberechtigten komfortablen Einlass.

Auch im Haus wissen Sie mit dieser Video Türsprechanlage immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner von Innen aus betätigen: Das Innengerät der Gegensprechanlage verfügt über ein flaches Touchscreen-Panel mit 7 Zoll / 17,8 cm TFT - Farbmonitor. So können Sie Ihre Besucher sehen und ggf. auch mit ihnen sprechen. Unliebsame Gäste können Sie von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen, während Sie erwarteten Besuchern mit der Türöffnerfunktion bequem Eintritt gewähren können. Ein geeigneter, elektrischer Türöffner (DB5005LSW oder DB5005SW) kann als Zubehörteil bestellt und angeschlossen werden.

Die Klingellautstärke ist regulierbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Die Außeneinheit der Gegensprechanlage besitzt ein Metallgehäuse und ist mit einer Schutzart von IP44 zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Die integrierte, schlanke Kamera liefert dank Infrarot LED auch bei Dunkelheit mit 1m Nachtsicht gestochen scharfe Bilder. Zur Orientierung abendlicher Besucher ist die Klingelplatte der Außeneinheit beleuchtet.

Auch zu finden unter: Türsprechanlage mit Kamera, Sprechanlage, Türfreisprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Türklingel mit Kamera, Klingelanlage mit Kamera, Haustürklingel mit Kamera, Freisprechanlage Haus, Haussprechanlage, Klingel Gegensprechanlage, Türsprechanlagen mit Kamera, Video Türsprechanlage 1 Familienhaus, Türsprechanlage mit Türöffner, Türsprechanlage mit Telefon, Türkommunikation, Haustürsprechanlage, Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Art:
Video Gegensprechanlage mit Kamera
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
1Meter Nachtsicht durch Infrarot LED ja
Orientierung:
Klingelplatte beleuchtet
Fingerprint Scanner Türöffner:
ja
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
30 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke 3-stufig regulierbar
Monitor:
TFT- Farbmonitor Touchscreen 7 Zoll 17,8 cm
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 19 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 1,9 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Metall, Farbe: silber
Schutzart:
IP: 44
Lieferumfang:
4-adriges Kabel 10 m
Elektrischer Türöffner:
nicht integriert (DB5005LSW oder DB5005SW) als Zubehör anschließbar
Garantie:
36 Monate
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, VD71FSW, VD71, Türfreisprechanlage, Haustürklingel mit Kamera, Fingerprint-Türöffner, Fingerabdruck-Türöffner, Freisprechanlage Haus, Haussprechanlage, Haustürsprechanlage, Videotürsprechanlage, Türsprechanlage mit Telefon, Türkommunikation, Fingerabdruckscanner, Abdruckscanner, Scanner, Fingerprint, Fingerprintscanner, Türklingel, Sprechanlage, Klingelanlage, Türanlage, Türsprechanlage Telefon, Klingel Gegensprechanlage, Sprechanlage Dreifamilienhaus, Türsprechanlage mit Kamera, Türklingel mit Kamera, Klingelanlage mit Kamera, Video Türsprechanlage 3 Familienhaus, Türsprechanlage mit Türöffner, Sprechstelle, Inneneinheit, Türsprechanlage Set, Smartwares Türsprechanlage, Smartwares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.007.63
ab € 31,91*
Zubehör
Smartwares
10.007.62
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.