Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator, 2000W IP21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator, 2000W IP21
2er SET PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator, 2000W IP21
2er SET PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator-Funktion, 2000W IP21
PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator-Funktion, 2000W IP21
Artikel-Nr.:
     1609-TCS78071
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     TCS78071
EAN/GTIN:
     4260449583816
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen

2er SET PTC-Bauheizer Heizlüfter 2 Stufen, Ventilator, 2000W IP21

Gerade in den Wintermonaten oder bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ist es wichtig dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind. Vor allem auf Baustellen wo die zentrale Heizung vor Ort noch nicht in Betrieb ist und man einen Baustopp vermeiden will, kommen Bauheizer zum Einsatz. Mit den Heizgeräten erreichen Sie schnell erforderliche Temperaturen und können ohne Verzögerungen weiter arbeiten.

Mit diesem 2er Set Bauheizer aus dem Hause Toolland haben Sie einen Leistungsstarken Bautrockner.

Die Heizstrahler sind jeweils mit einem regelbaren Thermostat, zwei Heizstufen und einer Ventilator-Funktion ausgestattet. Mit einer Leistung von 2000 Watt und einer Luftleistung 120m³/ h erreichen Sie ohne Probleme die benötigten Temperaturen.
Mit dem Tragegriff lassen sich die Wärmestrahler überall da aufstellen wo sie benötigt werden und wo es eine Steckdose gibt.

Dank ihrer kompakten Bauart kippen die Bauheizer nicht so leicht um und sie verfügen über die IP-Schutzart: IP21.

Auch zu finden unter: elektrischer Heizstrahler, Bautrocknung, Wärmestrahler, Baustellenheizung, Zusatzheizung, Frostwächter
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 21
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Leistung:
2000 Watt
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1000 Watt - 2000 Watt
Thermostat:
Mit Thermostat
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, Bauheizer, Bautrockner, Heizstrahler, TC78071, Bautrocknung, Hallenheizung, Heißlüfter, Heizgerät, Zusatzheizung, Frostwächter, Toolland, Bautrockner kaufen, Baulüfter, Industrieheizung, Industrieheizlüfter, Baustellenheizung, Werkstattheizung, Bauheizung, Wärmestrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,82*
€ 73,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velleman
TC78071
ab € 31,35*
Ähnlich
Toolland
TCS78070
ab € 118,39*
Ähnlich
Toolland
TC78070
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.