Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler FAINA 2 flammig in Silber matt - Spots dreh- und schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler FAINA 2 flammig in Silber matt - Spots dreh- und schwenkbar
LED Deckenstrahler FAINA 2 flammig in Silber matt - Spots dreh- und schwenkbar
LED Wandstrahler 2 flammig in Nickel matt - Spots dreh- und schwenkbar
LED Deckenstrahler zweiflammig Silber matt
LED Wandstrahler 2 flammig in Silber matt
LED Deckenstrahler FAINA 2 flammig in Silber matt - Spots dreh- und schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-SP1004208N
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1004208N
EAN/GTIN:
     4260618141205
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel

LED Deckenstrahler FAINA 2 flammig in Silber matt - Spots dreh- und schwenkbar

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause meineWunschleuchte genau richtig!

Der LED Deckenspot besticht durch seine zeitlose Formgebung, die ihn zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht.
Er ist eine schicke Design Wandleuchte, die als zeitgemäßer, 2-flammiger Strahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das klassischen Design und die vielseitige Farbe Silber matt, der Spot Lampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektiven Licht. Der LED Strahler hat eine Ausladung von 19 cm und eine Breite von 32,5 cm.
Da die Spots über ihre Gelenke drehbar und schwenkbar sind, können Sie ganz nach Ihrem Bedarf die Lichtausrichtung flexibel einstellen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht oder Wandlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Der Strahler ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei langlebigen GU10 LED Leuchtmittel mit je 3 Watt und 280 Lumen in warm weiß geliefert.

* geeignet für GU10 Leuchtmittel bis max. 35W

Auch zu finden unter: Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Küchendeckenlampen, Kinderzimmerlampe, Strahlerleiste, Lichtspots
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Breite: 32,5 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 280 Lumen = 560 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, Deckenstrahler, Deckenspot-s, Deckenleuchte, Küchen-Deckenlampen, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-Spots, Wand-Strahler, LED, Silber, Decke, modern, für-s, Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Küchenlampe, Jugendzimmer, Kinderzimmer-lampe, Büro-Leuchten, Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.51
ab € 14,01*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400207
ab € 22,87*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400307
ab € 33,46*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430407
ab € 43,90*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400201
ab € 21,34*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802400301
ab € 31,48*
Sonstiges
TRIO Leuchten
802430401
ab € 37,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410305
ab € 74,25*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410405
ab € 93,02*
Sonstiges
TRIO Leuchten
821410605
ab € 125,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.