Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm
LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm
LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm
Edelstahl LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 9m/115°, 470 Lumen
LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-RXS1010-38R-S
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     RXS1010-38R-S
EAN/GTIN:
     4260529933982
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm

Auf der Suche nach effektiven Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Ranex sofort ins Auge. Mit ihrem unvergänglichen Design sowie ihrem angenehm blendfreien Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem, rostfreiem Stahl und weißem Kunststoff. Die Wandlampe hat einen Durchmesser von 13 cm und eine Gesamthöhe von 39,5 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Der eingebaute Bewegungssensor leistet dabei gute Dienste, indem er bei Dunkelheit zuverlässig Bewegungen im Radius von ca. 115° auf eine Entfernung von bis zu 9m erfasst. Ein zusätzlicher Dämmerungssensor steuert die automatische Einschaltung ab Dämmerung (einstellbar von 10 lux bis 20.000 lux). Das Zeitintervall für die Beleuchtung kann von 5 Sekuden bis 8 Minuten eingestellt werden.

Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Bewegungsmelder benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zuverlässigen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Ranex Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Wandfackeln, Wegeleuchte, Außenleuchten Edelstahl, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 39,5 cm, Tiefe: 12,5 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 115 ° / Reichweite 9 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 20000 LUX einstellbar
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenleuchte, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, LED, Wandfackel, Wandfackeln, außenwandleuchten mit Bewegungsmelder, Außenleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Edelstahl, Außenleuchten Edelstahl, Edelstahl Außenleuchte, Edelstahl Außenleuchten, Outdoor Lampe, Ranex Außenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.042.69
ab € 8,29*
Ähnlich
Smartwares
10.042.73
ab € 16,78*
Ähnlich
Smartwares
10.042.74
ab € 12,06*
Ähnlich
Smartwares
10.042.75
ab € 18,38*
Ähnlich
RANEX
RX1010S45
ab € 23,20*
Ähnlich
RANEX
RX1010S45S
ab € 36,07*
Ähnlich
RANEX
RX 1010-2
ab € 15,73*
Ähnlich
RANEX
RX 1010-4
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.