Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     1609-RS104
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     RS104
EAN/GTIN:
     8711658357577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS104
Gartensteckdose
Vierfachsteckdose
Steckdose

Vierfachsteckdose Außensteckdose STEIN, 20cm hoch, 10m Kabel

Auch im Garten werden immer häufiger Steckdosen benötigt, doch schön ist der Anblick inmitten der Natur meist weniger.

Ideal ist hier die Außensteckdose STEIN mit 4 geerdeten Steckdosen u. 10 Meter Neoprenkabel.
Sie können diese direkt am Gartenteich, neben dem Gartenhaus oder in der Blumenrabatte aufstellen ohne das diese sehr störend wirkt.

* Kabelzuführung auf der Rückseite
* Maße H/B/T ca.: 20 x 18 x 20 cm

Auch zu finden unter:
Gartensteckdosen; Strom Verteiler; Steckdosensäule; Energiestation; Außen Stromversorgung; Stromverteiler Außen
Weitere Informationen:
Funktion:
Außensteckdose
Material:
Kunststoff / Polyresin
Empfohlen für:
Außenbereich
Leistung:
Max. Anschlussleistung: 3680 Watt
Steckdosen:
4 x geerdete Steckdosen
Kabellänge:
10 Meter
Wasserfest:
Spritzwassergeschützt IP44
Spannung:
230 Volt
Anzahl:
1
Garantie:
24 Monate
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 47,40*
€ 52,38*
€ 7,60*
ab € 51,08*
€ 56,24*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
0396S2
ab € 9,06*
Sonstiges
ELRO
2fach Verteilersteck
ab € 47,58*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962-11
ab € 49,81*
Sonstiges
ELRO
7550/2
ab € 17,67*
Sonstiges
ELRO
7550
ab € 9,56*
Sonstiges
ELRO
GL40T
ab € 30,07*
Sonstiges
GAO
8472
ab € 12,08*
Sonstiges
GAO
8470
ab € 15,05*
Sonstiges
GAO
8471
ab € 17,21*
Sonstiges
ELRO
ET540Z
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG