| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QT123110 Herst.-Nr.: QT123110 EAN/GTIN: 4260581492649 |
| |
|
| | |
| Holzablage, Holzstapel Regal, Breite variabel mit Sackkarre bis max. 250 kg Sie suchen eine praktische und einfache Möglichkeit zur Brennholz Aufbewahrung und den Transport? Dann ist dieses Set aus dem Hause Toolland, bestehend aus einer klassischen Brennholz Stapelhilfe und einer praktischen Sackkarre, genau das Richtige! Die Holzablage besteht aus zwei L-förmigen pulverbeschichteten Stahlrohrbügeln. Sie funktionieren wie zwei sich gegenüberstehenden Buchstützen, die nach innen gedreht sind. Stellen Sie die beiden Teile der Holzstapelhilfe im gewünschten Abstand zueinander auf und stapeln Ihr Kaminholz sicher im Zwischenraum. Dank der variierbaren Länge können Sie das Regal für Brennholz ganz nach Bedarf anpassen und wenn es mal nicht gebraucht wird, kann es platzsparend verstaut werden. So bekommt Ihr Holzstapel die nötige Stabilität auch ohne ein großes festes Holzlager. Für den sicheren und Rücken schonenden Transport nutzen Sie die Sackkarre. Die Transportkarre kann auch für Paketen, Kisten, Getränkekästen u.ä. genutzt werden. Sie ist in drei verschiedenen Varianten genutzt bar. Für den sicheren Transport von Holzscheiten können Sie einen Rahmen anbringen, der ein verrutschen der Scheite verhindert. Des weiteren können Sie den Handwagen mit zwei unterschiedlich großen Platten, je nach Größe des Transportgutes, verwenden. Für einen guten Halt ist die Sackkarre mit einem Soft Grip Handgriff ausgestattet. Mit einer Nutzlast von max. 250kg, bei einem Eigengewicht von 12 kg, ist die Sackkarre ideal für Lieferungen, Umzüge etc. in Haus und Garten geeignet. Der Transportwagen hat eine Höhe von 119 cm und ist 68,5 x 63 cm groß. Das Metall Holzlager hat eine Höhe von 90cm und ist 20 cm tief. Stellt man die beiden L-Formen direkt voreinander so hat man eine Breite von 120 cm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sackkarre traglast 250kg, kistenkarre, Kaminholzregal, Kaminholzständer, Brennholzregal, Feuerholzregal, Holzstapelhilfe, Holzstapelhalter, Stapelhilfe, Holzlager, Aufbewahrung, für, Holz, Kaminholz, Brennholz, Außen, Metall, Kaminholzwagen, Holzwagen, Holzkarre, Brennholzwagen, Brennholzkarre, Karre |
| | |
| |