| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KI-CU-710719 Herst.-Nr.: KI-CU-710719 EAN/GTIN: 4260581498863 |
| |
|
| | |
| SET: Campingküche faltbar Windschutz & Campingschrank Diese zwei Campingschränke sind die idealen Begleiter bei allen Outdoor- und Camping Aktivitäten. Das Set besteht aus einer Campingküche mit Windschutz und einem weiteren Schrank, der sich ebenfalls perfekt als zusätzliches Küchenmodul nutzen lässt. * Campingküche mit Windschutz: Breite 66 cm, Tiefe 53 cm, Höhe 85 cm. Stabile Arbeitsplatte mit Aluminiumkanten und abnehmbarem Windschutz, 2 verstärkte Innenfächer, seitliche Staufächer. Gewicht 5,7 kg, Packmaß 86,5 x 7,5 x 66,5 cm. Inklusive Aufbewahrungstasche. * Campingschrank: Breite 57 cm, Tiefe 47 cm, Höhe 97 cm. Stabiler Tischaufsatz mit Aluminiumkanten, 3 verstärkte Innenfächer, seitliche Staufächer. Gewicht 4,5 kg, Packmaß 57 x 47 x 12 cm. Inklusive Aufbewahrungstasche. Die Reiseküche ist gut durchdacht und bietet jede Menge Komfort. So verfügt jeder Camping Küchenblock über eine stabile Arbeitsplatte sowie aluminiumverstärkte Innenplatten. Die verschließbaren Schränke sind Stauraum für Kleidungsstücke, Lebensmittel und Kochgeschirr oder allem, was Sie griffbereit aufbewahren wollen. Die seitlichen Taschen bieten zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Als Stoffmaterial dient sehr strapazierfähiges 600D Polyester in Anthrazit/Grau. Durch das Maschengewebe im Rückwandmaterial wird der Klappschrank gut belüftet. Der abnehmbare Windschutz der Campingküche sorgt dafür, dass Sie auch bei leichtem Wind kochen können ohne dass der Campingkocher ausgeht. An jedem Faltschrank befinden sich zudem vier verstellbare Füße, mit denen er auch auf unebenen Böden stabil aufgestellt werden kann. Durch das Aluminiumgestell sind die Stoffschränke nicht nur sehr solide konstruiert, sondern mit einem geringen Eigengewicht auch angenehm leicht. Dank der mitgelieferten Aufbewahrungstaschen lassen sie sich problemlos transportieren und verstauen. Weitere Informationen: | | Art: | Mobile Campingmöbel | Modell: | Faltschränke | geeignet als: | Outdoor Küchenschrank / Campingküche | Material: | Aluminiumrahmen / 600D Polyester | Zusammenklappbar: | Ja, leicht zu verstauen & zu transportieren | Standfestigkeit: | Rutschfest | Besonderes: | Mit Windschutz, seitlichen Staufächern & Aufbewahrungstaschen | Fächer: | 1 x 3 / 1 x 2 | Fliegengitter: | Fliegengitter an der Rückwand | Verstellbar: | Vier verstellbare Füße zum stabilen Aufstellen auch auf unebenem Untergrund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textilschrank, Campingküche-n, Camping-Möbel, Outdoor, Aussenküche, Camping-Schränke, Zelt-Schrank, Küchenbox, für, faltbar, klappbar, Klappschrank, Küchen-Kiste, Küchenblock, Küchenmodul-e, Camper, Mini-Küche, stabil, mobil-e, Set |
| | |
| |