Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenvernichter mit 7 UV-Lampe für je 25 m² im 2er Set ideal fürs Camping


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Insektenvernichter mit 7 UV-Lampe für je 25 m² im 2er Set ideal fürs Camping
Insektenvernichter mit 7 UV-Lampe für je 25 m² im 2er Set ideal fürs Camping
Insektenvernichter mit UV-Lampe im 2er Set ideal fürs Camping geeignet
Insektenvernichter mit UV-Lampe im 2er Set ideal fürs Camping geeignet
Insektenvernichter mit UV-Lampe im 2er Set ideal fürs Camping geeignet
Insektenvernichter mit UV-Lampe im 2er Set ideal fürs Camping geeignet
Artikel-Nr.:
     1609-IV-2620Set
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     IV-2620Set
EAN/GTIN:
     4260492256286
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle

Insektenvernichter mit 7 UV-Lampe für je 25 m² im 2er Set ideal fürs Camping

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!

Mit dem elektrischen Insektenvernichter im praktischen 2er Set sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.
Diese Insektenfalle funktioniert über eine UV Lampe mit 7 Watt, die von einem Hochspannungsgitter (1000-1200 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt.
Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Zusätzlich lässt sich über den Ein/Aus Schalter im Innern ein Ventilator bedienen, dieser sorgt dafür, dass die getöteten Insekten in die Auffangschale fallen. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus Kunststoff gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.
Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich die herausziehbare Sammelschale, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich.

Die Insektenfallen sind nicht nur als Mückenfallen einsetzbar, sie ziehen auch Fliegen an und sind daher auch als Fliegenfalle zu nutzen.

Die Insektenfalle kann ganz einfach hingestellt werden oder wird praktisch auf gehangen.
Der Insektenvernichter hat eine Größe von 22 x 11,7 cm und eine Höhe von 22,5 cm und ist geeignet für einen Bereich von ca. 25m².

Sie können die Insektenvernichter sowohl im Büro als auch zu Hause oder im Wohnwagen nutzen.

Auch zu finden unter: Insektenschutz, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Fliegen bekämpfen, Mückenabwehr, Mückenschutz, Mückenfalle, Mücken vertreiben
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber / Schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,13 kg
Abmessung:
Höhe: 22,5 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 12,2 cm
Leistung:
15 Watt
Netzbetrieb:
220-240 Volt
UV Lampen:
1 Stück
Erzeugte Hochspannung:
1000~1200 Volt
Wirkungskreis:
25 qm
Reinigung:
herausziebare Schublade
Anwendung:
nur in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Wandmontage oder als Standgerät
Besondere Merkmale:
integriertes Gebläse zieht Insekten zusätzlich an
Weitere Suchbegriffe: IV-2620Set, Insektenvernichter, Mückenschutz, Insektenschutz, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Insektenlampe, Insektenfalle, Mückenfall, Mückenabwehr, Insektenvernichter elektrisch, UV-Insektenvernichter, elektrischer Insektenvernichter, Insektenvernichterlampe, Insektenkillerlampe, Insektenkiller, elektrischer Fliegenfänger, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,82*
€ 70,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
IV-2620
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.