Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion
Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion
Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion
Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion
Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion
Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion
Artikel-Nr.:
     1609-IB60SW
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IB60SW
EAN/GTIN:
     8711658469928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Sprechanlagenset
Türsprechanlage

Zusätzliche Inneneinheit für Türsprechanlagen der IB60-Serie, Türöffnerfunktion

Sie möchten Ihre Gegensprechanlage nicht nur von einem Raum aus bedienen können, sondern von mehreren Stellen im Haus? Dann nutzen Sie einfach diese zusätzliche Inneneinheit, die zur Erweiterung Ihrer Türsprechanlagen der IB60 SW-Serie geeignet ist.

Die zusätzliche Sprechstelle IB60 SW verfügt - wie alle Innengeräte aus der Serie - über einen Hörer, über den Sie mit Ihren Besuchern sprechen und unliebsame Gästen von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen können. Erwarteten Besuchern können Sie mit der Türöffnerfunktion bequem Eintritt gewähren.

Die Klingeltonlautstärke ist auch hier regulierbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Auch zu finden unter:
Türsprechanlage, Sprechanlage, Türfreisprechanlage, Sprechanlage Einfamilienhaus, Freisprechanlage Haus, Haussprechanlage, Klingel Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Art:
Türsprechanlage
Geeignet für:
IB60SW-Serie
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
30 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke 3-stufig regulierbar
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Elektrischer Türöffner:
nicht integriert (DB5005LSW oder DB5005SW) als Zubehör anschließbar
Garantie:
36 Monate
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, IB60SW, IB60, Zusatzinneneinheit, Zubehör Türsprechanlagen, Zubehörteil, Zubehörteile, Erweiterung Türsprechanlagen Türsprechanlagen, Gegensprechanlagen, Türsprechsysteme, Türklingel, Türöffner, Haustürklingel, Sicherheitstechnik, Haussicherheitstechnik, Klingelanlagen, Türöffnersystem, Türöffnersysteme, IB60-Serie, Smartwares
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 24,87*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 25,81*
€ 4,00*
ab € 26,78*
€ 30,45*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
DB5005LSW
ab € 30,60*
Zubehör
Smartwares
DB5005SW
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG