Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     1609-GWS-004-DS
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     GWS-004-DS
EAN/GTIN:
     8711387083655
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Solar Außenwandleuchte aus Edelstahl, Höhe 12cm mit Dämmerungssensor

Setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse schöne Akzente mit dieser LED Solar Außenwandleuchte.

Die LED Solarlampe ist Dank IP44 für den Außenbereich geeignet und besteht aus Edelstahl.
Das LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 0,5 Watt hat eine Lichtleistung von 35 Lumen.

Die Solar Außenwandleuchte wird inkl. NiMH Akku (3,2V / 1000mAh) geliefert, welcher voll aufgeladen eine Leuchtdauer von ca. 5 - 8 Stunden hat.
Mittels Dämmerungssensor schaltet sich die Solar Fassadenleuchte automatisch ein und aus, verfügt aber auch über einen separaten Schalter.

Mit einer Höhe von ca. 11,5 cm passen diese Solarleuchten nicht nur in den Garten, sondern auch auf jeden Balkon oder auch den Campingplatz.

* Solar Wandleuchte mit Dämmerungssensor
* inkl. 1 x NiMH Akku 1000mAh 3,2V (nicht vorgeladen)
* inkl. fixiertem Leuchtmittel

Auch zu finden unter: Solar Aussenwandleuchte, Solarleuchten Garten, Solar Wandleuchte Außen, Solarlampen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 35 Lumen = 35 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 1000 mAh (3,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 5-8 h – Leuchtdauer: ca. 5-8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Solarlampen, Solar Außenwandleuchte, Solar Außenwandleuchten, Außenwandleuchten, Fassadenbeleuchtung, Solar Fassadenbeleuchtung, Wandstrahler, Solar Wandstrahler, Außenleuchte, Außenleuchten, Gartewnbeleuchtung, Solarleuchten garten, Solar Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Solar Terrassenbeleuchtung, Gartengestaltung, Balkongestaltung, Dämmerungssensor, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Wohnwagenbeleuchtung, Campingbeleuchtung, Camping Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 19,90*
5 Tage
35
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 41,01*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.