Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm
Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm
Handliches Feuerlöschspray mit Löschdecke 100 x 100 cm im Set
Handliches Feuerlöschspray mit Löschdecke 100 x 100 cm im Set
Handliches Feuerlöschspray mit Löschdecke 100 x 100 cm im Set
Artikel-Nr.:
     1609-FSBBD630
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSBBD630
EAN/GTIN:
     4260581496036
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
Feuerlöschdecke
Löschdecke

Set Feuerlöschspray Brandklassen A, B, F 600ml + Löschdecke 100 x 100cm

Schnell, sicher und praktisch vor allem in der Grillsaison, sorgt dieses Brandschutzset für Ihre Sicherheit!

Dieses Set beinhaltet ein handliches Feuerlöschspray mit einem Inhalt von 600ml und eine 100 x 100cm große Feuerlöschdecke.

Das Feuerlöschspray ist geeignet für Haushalt, Hobby, Grillparty, Camping, Auto, Garage, Boot, Wohnung etc.

Löscht Brände der Klassen:
* A: feste Stoffe wie Holz, Papier, Kunststoffe
* B: Flüssigkeiten wie Kraftstoff, Lösungsmittel
* F: Speiseöle, Fette
Leistungsfähigkeit: 5A, 21B, 5F

Die Feuerlöschdecke ist besonders zum Löschen von Kleinbränden geeignet.

Einfach an einer Öse aufzuhängen. Keine Wartung, sofort funktionsbereit. An 2 Griffen herauszuziehen.

Bekämpfung von Kleider-, Mülleimer-, Herdplatten- und allen weiteren Kleinbränden. Z.B.: beim Grillen, beim Camping/Caravaning, am Küchenherd, für Großküche und Kantine, in Schulen und Kindertagesstätten, im Schnellimbiss und Restaurant etc.

Feuerlöschdecke nicht bei Fett- oder Ölbränden zu verwenden (Fritteuse oder Fondue). Für den einmaligen Gebrauch!
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
600 ml
Brandklasse:
A, B, F
Frostbeständig:
0°C bis +50°C
Zertifizierung:
EN1869:1997
Größe:
100 x 100cm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke 1 x 1 m, feuerlöschspray, feuerlöschspray smartwares, Feuerlöscher, Autofeuerlöscher, fettbrandlöscher, 2er, set, für, Auto, Kfz, pkw, Brandlöscher, abf, wohnung, küche, Haushalt, Camping, wohnwagen, wohnmobil, Entstehungsbrand, smartwares, Feuerlöschdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.018.56
ab € 16,92*
Sonstiges
Smartwares
10.014.68
ab € 22,70*
Sonstiges
Smartwares
10.014.72
ab € 34,58*
Sonstiges
Smartwares
10.033.67
ab € 13,79*
Sonstiges
Smartwares
10.014.97
ab € 26,83*
Sonstiges
Smartwares
10.015.05
ab € 48,86*
Sonstiges
Smartwares
FS600-2
ab € 29,67*
Sonstiges
Smartwares
SB2SW-2
ab € 69,96*
Sonstiges
Smartwares
FS600-4
ab € 58,69*
Sonstiges
ELRO
BB1-E
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.