Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell
FP180R Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell
Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell
Artikel-Nr.:
     1609-FP180R
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FP180R
EAN/GTIN:
     5410329622145
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch

Robuster und stabiler Klapptisch aus Kunststoff mit Stahlgestell

Der große und stabile Klapptisch im Rattan-Look ist 180 cm lang und bietet Platz für bis zu 8 Personen. Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.
Die wetterfeste Tischplatte aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen.

Der Gartentisch ist mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar und läßt sich platzsparend verstauen. Aufgrund der platzsparenden Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit ist er auch als Campingtisch einsetzbar.

* Rattan-Look, schwarz
* Länge: 180 cm
* Breite: 75 cm
* Höhe: 74 cm
* Abmessung zusammengeklappt: 91 x 75 x 8,5 cm
* Gewicht:12,5 kg
* Belastbar bis 150 kg
* Kunststoffplatte eckig
* Wetterfest
* Stoßfest
* Rissbeständig
* Pflegeleicht durch Fleckbeständigkeit
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* hohe Stabilität durch robusten Stahlrahmen

Einsatzbereich:
* Gartentisch
* Campingtisch
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff mit Stahlrahmen
Zusammenklappbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 180 x 75 x 74cm, gartentisch, gartentische eckig, FP180R, Vellemann, Toolland, Gartentische, Balkontisch, Klapptische, Koffertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
FP180W
ab € 80,81*
Sonstiges
Perel
FP183
ab € 63,44*
Sonstiges
Perel
FP185N
ab € 64,26*
Sonstiges
Toolland
FP180R-FP401
ab € 103,18*
Sonstiges
Toolland
FP183S400
ab € 87,41*
Sonstiges
Toolland
FP180S411
ab € 87,73*
Sonstiges
Toolland
FP195-FP200
ab € 82,62*
Sonstiges
Toolland
FP195-FP201
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.