Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmelder für Methangas 85dB, Testtaste & Zuleitung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gasmelder für Methangas 85dB, Testtaste & Zuleitung
Gasmelder für Methangas 85dB, Testtaste & Zuleitung
Gasmelder für Propan, Butan, Methan 85dB, Testtaste & Zuleitung
Gasmelder für Propan, Butan, Methan 85dB, Testtaste & Zuleitung
Artikel-Nr.:
     1609-FG400011P
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FG400011P
EAN/GTIN:
     8719699346000
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gasmelder

Gasmelder für Methangas 85dB, Testtaste & Zuleitung

Gibt es ein Gasleck an Ihrem Durchlauferhitzer, Boiler, Gasheizgerät oder Gasherd? Dieser ELRO Gasmelder warnt Sie rechtzeitig und zuverlässig vor austretendem Methan Gas. Achten Sie auf die Angabe in der Bedienungsanleitung, in welcher Höhe der Detektor montiert werden muss.

Hinweis:
Der Gasmelder muss mit dem mitgelieferten 1,45 m langen Anschlusskabel an das 230V Stromnetz angeschlossen werden.

Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist ein Netzteil vorhanden, was für die Stromversorgung sorgt und Montagematerial (Schrauben und Dübel) für die Befestigung des Melders an der Wand.

Anbringung:
Der Hersteller empfiehlt die Montage ca. 30 cm unterhalb der Decke an der Wand. Beachten sie einen Mindestabstand von 1,50m von jeglicher Gas- oder Brennquelle. Montieren sie den Melder nicht an feuchten oder schimmeligen Orten oder direkt über ihrer Kochstelle.

Technische Daten:
Dieser Warnmelder verfügt über einen hochwertigen Halbleiter-Sensor, welcher ständig die Gaskonzentration im Raum misst und bei erhöhten Werten einen 85dB lauten Alarm auslöst.
Um die Funktionsbereitschaft zu Überprüfen ist der Gasdetektor mit einem Testknopf ausgestattet und einem Warnsignal bei Fehlfunktionen.
Der Gaswarnmelder hat eine Größe von 10,8 x 7,8 cm und eine Höhe von 3,7 cm.

Ein wichtiger Sicherheits Zugewinn, wenn sie einen Gaskocher, Gasboiler, Heizungsboiler oder Gasherd zu Hause nutzen.

Auch zu finden unter: Gaswarngerät, Gassensor, Gaswarner, Gas Melder
Weitere Informationen:
Batterie:
mit Netzteil
Signallautstärke:
85dB
Testfunktion:
Ja
Zertifizierung:
EN50194
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Kohlenmonoxid-Melder, Lebensretter, Gefahrenmelder, Sicherheits-Sets, DIN EN50291, Frühwarnsysteme, Notfall-Systeme, Notfallsysteme, Notfall-Sets, Kohlenmonoxid-Erkennung, CO-Detektoren, CO-Erkennung, FG400011P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
FGA-13041
ab € 20,47*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13042
ab € 39,48*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13051
ab € 16,17*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13081
ab € 17,37*
Sonstiges
Smartwares
SH8-90105
ab € 42,12*
Sonstiges
Smartwares
SH890S105
ab € 82,19*
Sonstiges
ELRO
GFM-400011P
ab € 34,55*
Sonstiges
Setpoint
FGAS13041
ab € 21,61*
Sonstiges
ELRO
FC270211
ab € 17,83*
Sonstiges
Smartwares
FGA-13800
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.