Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-FEX15140SBBD130
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FEX15140SBBD130
EAN/GTIN:
     4260581492250
Suchbegriffe:
Fettbrand-Feuerlöscher
Fettbrandfeuerlöscher
Fettbrandlöscher
Fettlöscher

SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cm

Mit diesem Brandschutz Set bestehend aus einem Pulverlöscher und einer Löschdecke haben Sie kleine Brände schnell und effizient im Griff.

Der 4kg Feuerlöscher ist handlich und findet seinen Einsatzbereich u.a. in Autos, Booten, Wohnwagen, am Arbeitsplatz, in Werkstätten oder Schuppen. Er verfügt über eine Halterung, kann bei Bedarf mit dem mitgelieferten Montagematerial an Wänden befestigt werden und ist sofort einsatzbereit.

Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen:
A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien.
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz.
C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas.

Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C.

Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik)

Die Löschdecke besteht aus Glasfasertuch und hat eine Größe von 100x100 cm. Sie eignet sich optimal z.B. um Löschen einer brennenden Pfanne und ist sofort funktionsbereit. An einer Öse lässt sich die Brandschutz Decke einfach aufhängen und ist an 2 Griffen herauszuziehen.

Besonders zum Löschen von Kleinbränden geeignet. Bekämpfung von Kleider-, Mülleimer-, Herdplatten- und allen weiteren Kleinbränden. Z.B.: beim Grillen, beim Camping/Caravaning, am Küchenherd, für Großküche und Kantine, in Schulen und Kindertagesstätten, im Schnellimbiss und Restaurant etc.

Nicht bei Fett- oder Ölbränden zu verwenden (Fritteuse oder Fondue). Nur für einmaligen Gebrauch geeignet!

Eine Investition in Brandschutz zahlt sich jederzeit aus und gibt Ihnen zudem das Gefühl von Sicherheit!
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
4 kg
Gewicht des Inhalts:
4 kg
Brandklasse:
A B C
Frostbeständig:
ja
Zertifizierung:
BSI Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, Feuerlöschdecke, Löschdecke, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöschdecke 1 x 1 m, fettbrand feuerlöscher, löschdecke 1m x 1m, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 4, kg, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, 3, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, auto, kfz, pkw, smartwares, löschdecke, brandschutzdecke, küche, feuerlöschdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FEX15320SBBD130
ab € 46,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.