Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FEX15140-BB4.4 Herst.-Nr.: FEX-15140 BB4.4 EAN/GTIN: 8711658422640 |
| |
|
| | |
| Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 4kg Pulverlöscher aus dem Hause Smartwares 4kg für Brandklassen A, B und C zum schnellen und effizienten Löschen kleinerer Brände. Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen: A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien. B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz. C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas. Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C. Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik) Eine Investition in Brandschutz zahlt sich jederzeit aus und gibt Ihnen zudem das Gefühl von Sicherheit! Weitere Informationen: | | Inhalt Feuerlöscher: | 4 kg | Gewicht des Inhalts: | 4 kg | Brandklasse: | A B C | Frostbeständig: | ja | Zertifizierung: | BSI Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher pulver, pulver feuerlöscher, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 4, kg, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, 3, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares |
| | |
| |