| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FCL-80116 Herst.-Nr.: FCL-80116 EAN/GTIN: 8711387507526 |
| |
|
| | |
| LED Baustrahler mit Stativ, höhenverstellbar, IP65 - 2x 10 Watt Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser LED Profi Baustrahler mit Stativ aus dem Hause Smartwares. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar. Das Gestell der Arbeitsleuchte besteht aus robustem Aluminium und Stahl und ist höhenverstellbar von 65 bis 125 cm. Mit einer starken LED Leistung von 2x 10 Watt und 2x 750 Lumen in Tageslichtweiß leuchtet der Doppelstrahler jeden Bereich perfekt aus. Die beiden Fluter lassen sich unabhängig voneinander drehen und individuell ausrichten. Mit der 1,80 Meter langen Zuleitung lässt sich die Arbeitsleuchte flexibel aufstellen. Dank Schutzart IP65 ist der Smartwares Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Wenn er einmal nicht gebraucht wird, lässt sich der Strahler samt Stativ platzsparend zusammenfalten und verstauen. Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe also unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler - dieser LED Fluter ist ein echtes Multitaltent! * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Metall | Farbe: | Orange - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 125 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 65 cm bis 125 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 750 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (6500 Kelvin) | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 2,85 kg | Produktart: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Baulampe, Baustellenlampe, Bau, Lampe, Fluter, Flutlicht, Flutlichtstrahler, Flood, Light, Arbeitsscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, mit, Stativ, LED, 10, 20, W, Watt |
| | |
| |