2er SET Gartensteckdosensäulen je 4 Schutzkontaktsteckdosen, IP44, max. 3580W
Gartensteckdosensäule im 2er-Set als clevere Lösung für die Stromzufuhr im Garten:
Praktische Steckdosensäule mit 40 cm Höhe für den Garten aus Metallgehäuse, je 4 abgedeckten Schutzkontaktsteckdosen, belastbar bis max. 3580W, IP44 in schwarz.
Einfache Montage auf Holz- oder Betonplatte, mindestens 3m Außen-/Neoprenkabel 1,5mm² benötigt.
* 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Abdeckung
* Schutzklasse: IP44
* Metallgehäuse
* Einfache Montage auf Holz-oder Betonplatte
* Anschluss mit Außen-oder Neoprenkabel 3 x 1,5mm²
Auch zu finden unter: Außen Steckdosen, Energiesäule, Gartensteckdosen, Sockel-Doppelsteckdosen