| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-ET540Z Herst.-Nr.: ET540Z EAN/GTIN: 8711658472614 |
| |
|
| | |
| Gartensteckdosensäule, 4 Schutzkontaktsteckdosen, Metallgehäuse, IP44, 3580W Gartensteckdosensäule als clevere Lösung für die Stromzufuhr im Garten: Praktische Steckdosensäule mit 40 cm Höhe für den Garten aus Metallgehäuse, 4 x abgedeckten Schutzkontaktsteckdosen, belastbar bis max. 3580W, IP44 in schwarz. Einfache Montage auf Holz- oder Betonplatte, mindestens 3m Außen-/Neoprenkabel 1,5mm² benötigt. * 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Abdeckung * Schutzklasse: IP44 * Metallgehäuse * Einfache Montage auf Holz-oder Betonplatte * Anschluss mit Außen-oder Neoprenkabel 3 x 1,5mm² Auch zu finden unter: Außen Steckdose, Energiesäule, Gartensteckdose, Sockel-Doppelsteckdose Weitere Informationen: | | Leuchtmittel enthalten: | max. 3580 Watt) | Schutzart: | IP 44 | Eingangsspannung: | 230V | Produktart: | Steckdosensäule | Kabel: | 3m 1,5 mm² Neopren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ET540Z, Gartensteckdosen, Gartensteckdosensäulen, Gartenleuchtsäulen, Steckdosenleuchtsäulen Outdoor, Outdoorsteckdosensäulen, Outdoorsteckdosensäule, Außensteckdosen, Außenschutzsteckdosensäulen |
| | |
| |