Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißer Bewegungsmelder 12m/180°, einstellbares Zeitintervall, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißer Bewegungsmelder 12m/180°, einstellbares Zeitintervall, IP44
Weißer Bewegungsmelder 12m/180°, einstellbares Zeitintervall, IP44
Weißer Bewegungsmelder 12m/180°, einstellbares Zeitintervall, IP44
Weißer Bewegungsmelder 12m/180°, einstellbares Zeitintervall, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-ES34SW
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     ES34SW
EAN/GTIN:
     8711658474236
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

Weißer Bewegungsmelder 12m/180°, einstellbares Zeitintervall, IP44

Mit diesem Bewegungsmelder sparen Sie bares Geld denn er schaltet nur automatisch nach Betreten des überwachten Bereichs (12m/180°) z.B. das Licht ein.

Für Beleuchtung bis max. 1100W (Glühlampe), max. 500W (Halogen) oder max. 300W (ESL / LED) .
Mindestlast 20 Watt!
Das Zeitintervall ist einstellbar von 5 Sek. bis 12 Minuten.
Mit IP44 sowohl für den Außen- als auch Inneneinsatz tauglich.
Weitere Informationen:
Erfassungswerte:
Reichweite: 12 m Erfassungswinkel: 180 Grad
Zeitintervall:
von 5 Sekunden bis 12 Minuten einstellbar
Watt:
für Glühlampen bis 1100W und für Halogenlampen bis 500W
Farbe:
weiß
innen/außen:
IP 44, innen & außen
Weitere Suchbegriffe: ES34, Bewegungserfassungen, Erfassungsbereiche, Bewegungssensoren, sensorgesteuerte Bewegungserkennungen, sensorgesteuerte Bereichsüberwachungen, sensorgesteuerte Haussteuerungen, Lichtschaltungen, sensorgesteuerte Lichtsteuerungen, sensorgesteuerte Lichtaktivierungen, Energiesparsensoren, 180°-Sensoren, 180°-Bewegungsmelder, 180°-Erfassungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.