Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     1609-DO222SV
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO222SV
EAN/GTIN:
     5411397123220
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Beutelloser, 21,6V Zyklon Akku Stielstaubsauger 2in1 mit Handstaubsauger

Ein leistungsstarker 21,6 Volt "2in1" Akku Zyklon Stielstaubsauger mit enorm langer Nutzungsdauer!

Der kabellose Staubsauger saugt schnell und hoch effizient, ist bequem zu reinigen durch den herausnehmbaren transparenten Staubbehälter mit 0,7L Fassungsvermögen.

Durch die unheimlich wendige, rotierende Turbobürste des Akku Bodenstaubsaugers erreichen Sie auch schwierige Ecken und Kanten. Der LED-Beleuchtung bleibt auch in dunklen Ecken kein Staubkorn verborgen.
Dieser Cyclonsauger bietet sehr hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und leistungsstarker Bodendüse.

Wenn Sie den Aluminiumstiel entfernen, verwandeln Sie den Stielstaubsauger im Handumdrehen in einen kabellosen Handstaubsauger, inklusive einer Fugendüse und Staubbürste zur leichten Reinigung von Polstern.

Dank seiner Ladestation und dem starken 21,6V Li-Ion Akku ist der Haushaltssauger jederzeit schnell und einfach aufzuladen, die Ladezeit beträgt 3-4 Stunden. Mit einer Nutzungsdauer von +/- 20 Minuten, reinigen Sie bequem Ihre Wohnung. Die praktische Wandhalterung sorgt dafür, dass Ihr neuer schnurloser Sauger jederzeit griffbereit ist.
Dieser leise Staubsauger wird in edlem rot/schwarz geliefert.

Auch zu finden unter: Staubsauger schnurlos, schnurloser Staubsauger, Akku Handstaubsauger, beutelloser Staubsauger, Bodenstaubsauger ohne Beutel, Cyclone, Staubsauger, Zyklonsauger, Tischstaubsauger, Handstaubsauger mit Akku, Handstaubsauger kabellos
Weitere Informationen:
Art:
Beutelloser 2in1 Zyklon Akku Stielstaubsauger
Farbe:
Rot
Technik:
Leistungsstarker Zyklon Staubsauger
Energiezufuhr:
Akkusauger - Kabelloser Staubsauger
Modell:
Beutelloser Staubsauger mit abnehmbaren Handstaubsauger
Staubbehälter:
Inhalt: 0,7 Liter
Reinigung:
Einfach entnehmbarer Staubauffangbehälter
Eignung:
Haus, Auto, Camping
Bodenaufsätze:
Rotierende und LED beleuchete Bodenbürste
Zusatzaufsätze:
Fugendüse, Staubbürste
Leistung:
120 Watt
Ladestation:
21,6 Volt
Aufbewahrung:
Ladestation und Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
Besonderes:
Wenn Sie den Aluminiumstiel entfernen, verwandeln Sie den Stielstaubsauger im Handumdrehen in einen Handstaubsauger
Praktische Hilfe:
Bemerkenswerte autonome Nutzungsdauer: +/- 20 min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO211S
ab € 54,21*
Ähnlich
DOMO
DO221SV
ab € 99,02*
Ähnlich
DOMO
DO223S
ab € 72,63*
Ähnlich
Tristar
KR-2156
ab € 24,74*
Ähnlich
Tristar
SZ-1918
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.