| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DICS122212 Herst.-Nr.: DICS122212 EAN/GTIN: 4260529936853 |
| |
|
| | |
| Set: Video Gegensprechanlage 1 Familienhaus mit Türöffner & 7 Zoll Farb Display Mit dieser 1 Familienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen. Die Inneneinheit der Gegensprechanlage hat eine Größe von 18,5 cm x 15,2 cm. Mit einer Tiefe von 1,5 cm ist sie zudem sehr flach. Über die Einheit können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den großzügigen 7" LCD Farb Monitor sehen. Erwarteten Besuchern können Sie anschließend mit dem Türöffner Feature Eintritt gewähren. Ein passender, elektrischer Türöffner für normale, nach links oder rechts öffnende Türen ist bereits im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich verfügt die Inneneinheit über ein Video- und Schnappschuss Feature. Hierfür besitzt sie einen SD Karten Slot, in welchen Sie eine Micro SD Karte einstecken können. So werden Videos und Bilder nach dem Klingeln automatisch gespeichert (SD Karte NICHT im Lieferumfang enthalten). Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum (mitgelieferte Kabel 2x 10 Meter!). Die Stromversorgung der Inneneinheit erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker. Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann individuell angepasst werden. Zusätzlich gibt es 20 verschiedene Melodien. Bei Bedarf kann noch eine weitere Innenstation (DIC-22202) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen. Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus wetterfesten Aluminium und ist gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare Kamera mit HD-Auflösung verfügt über ein Nachtsicht Feature von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder. Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit eine Orientierung haben, sind das Namensschild und die Klingeltaste beleuchtet. Auch zu finden unter: Haustürsprechanlage, Türfreisprecheinrichtung, Videotürsprechanlage, Türfreisprechanlage, Türanlage, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türklingelanlage, Türstation, Gegensprechanlage Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 0,5 - 1 Meter ja | Orientierung: | Klingelplatte und Namensschild sind beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 0 Meter | Türöffner: | mit Türöffnerfunktion / inklusive Türöffner | Melodien: | 20 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar | Monitor: | LCD Bildschirm 7 Zoll | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Maße Inneneinheit: | Höhe: 15,2 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 1,5 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: silber | Schutzart: | IP: 44 | Erweiterbar mit: | Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22202 pro: Partei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Videosprechanlage, Türsprechanlage, Sprechanlage, Haussprechanlage, Freisprechanlage, Türsprechstelle, Wechselsprechanlage, Türklingel, Klingelanlage, für, 1, Familienhaus, Einfamilienhaus, 2, Draht, mit, Kamera, Video, elektrischer, Haus-Tür, Set, und |
| | |
| |