| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DICS122132 Herst.-Nr.: DICS122132 EAN/GTIN: 4260529936815 |
| |
|
| | |
| Set: Video Gegensprechanlage 3 Familienhaus mit Türöffner & 3,5 Zoll Farbdisplay Mit dieser benutzerfreundlichen und zweckmäßigen 3 Familienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen. Die drei Inneneinheiten der Gegensprechanlage haben eine Breite von jeweils 8,6 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Mit einer Tiefe von gerade einmal 2,1 cm sind sie zudem sehr flach. Über die Einheiten können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den 3,5" Farb Touchscreen auch sehen. Unliebsame Gäste können Sie so von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen. Erwarteten Besuchern können Sie über das Türöffner Feature bequem Eintritt gewähren. Ein passender, elektrischer Türöffner für normale, nach links oder rechts öffnende Türen ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum. Die Stromversorgung der Inneneinheiten erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker. Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Zusätzlich kann zwischen 12 verschiedenen Melodien gewählt werden. Bei Bedarf kann in anderen Räumen pro Wohnpartei noch 1 weitere Innenstation (DIC-22102) angeschlossen werden. Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus robustem, wetterfesten Material und ist somit gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare VGA Kamera mit 1/3 CMOS Sensor verfügt über ein Nachtsicht Feature für Sichtweiten von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder. Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind die Namensschilder und Klingeltasten beleuchtet. Auch zu finden unter: Haustürsprechanlage, Türfreisprecheinrichtung, Videotürsprechanlage, Türfreisprechanlage, Türanlage, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türklingelanlage, Türstation, Gegensprechanlage Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Dreifamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 0,5 - 1 Meter ja | Orientierung: | Klingelplatten und Namensschilder sind beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 0 Meter | Türöffner: | mit Türöffnerfunktion / inklusive Türöffner | Melodien: | 12 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar | Monitor: | Farbbildschirm 3 Zoll | Bildsensor: | 1/3 CMOS | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Maße Inneneinheit: | Höhe: 20,5 cm, Breite: 8,6 cm, Tiefe: 2,1 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Farbe: silber | Schutzart: | IP: 44 | Erweiterbar mit: | Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22102 pro: Partei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Videosprechanlage, Türsprechanlage, Sprechanlage, Haussprechanlage, Freisprechanlage, Türsprechstelle, Wechselsprechanlage, Türklingel, Klingelanlage, für, 3, Familienhaus, Dreifamilienhaus, 2, Draht, mit, Kamera, Video, Haus-Tür-klingel, Set, und |
| | |
| |