Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation
Artikel-Nr.:
     1609-DIC-22122
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     DIC-22122
EAN/GTIN:
     8711658416731
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

2 Familienhaus Türsprechanlage mit Kamera, Gegensprechanlage 2Wege Kommunikation

Mit dieser benutzerfreundlichen und zweckmäßigen 2 Familienhaus Video Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wen Sie hereinlassen, bevor Sie den Türöffner betätigen.

Die beiden Inneneinheiten der Gegensprechanlage haben eine Breite von jeweils 8,6 cm und eine Höhe von 20,5 cm. Mit einer Tiefe von gerade einmal 2,1 cm sind sie zudem sehr flach. Über die Einheiten können Sie mittels der beleuchteten Tasten mit Ihren Besuchern sprechen und diese über den 3,5" Farbbildschirm (Touchscreen) auch sehen. Unliebsame Gäste können Sie so von vornherein vor geschlossenen Türen stehen lassen. Erwarteten Besuchern können Sie über das Türöffner Feature bequem Eintritt gewähren.

Die Türsprechanlage ist dank ihrer 2-Draht Technik einfach zu installieren und lässt mit einer möglichen Entfernung von bis zu 100 Metern zwischen Innenstation und Außeneinheit ausreichend Spielraum. Die Stromversorgung der Inneneinheiten erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil mit Stecker.

Die Lautstärke der Klingelanlage ist einstellbar und kann Ihren persönlichen Bedürfnissen individuell angepasst werden. Zusätzlich kann zwischen 12 verschiedenen Melodien gewählt werden. Bei Bedarf kann in anderen Räumen pro Wohnpartei noch 1 weitere Innenstation (DIC-22102) angeschlossen werden. Diese können Sie als Zubehör separat bestellen.

Ein geeigneter, elektrischer Türöffner (DB5005SW oder DB5005LSW) kann ebenfalls als Zubehörteil für diese 2-Wege Videotürsprechanlage bestellt und angeschlossen werden.

Die Außeneinheit der Wechselsprechanlage besteht aus robustem, wetterfesten Material und ist somit gegen ungünstige Witterungen geschützt. Sie hat eine Größe von 8 x 14,1 x 3,2 cm (BxHxT). Die verstellbare VGA Kamera mit 1/3 CMOS Sensor verfügt über ein Nachtsicht Feature für eine Sichtweite von 0,5 bis 1 Meter und liefert Ihnen klare Bilder.

Damit auch Ihre Besucher bei Dunkelheit stets eine Orientierung haben, sind die Namensschilder und Klingeltasten beleuchtet.
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Zweifamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
0,5 - 1 Meter ja
Orientierung:
Klingelplatten und Namensschilder sind beleuchtet
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
0 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Melodien:
12
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar
Monitor:
Farbbildschirm 3 Zoll
Bildsensor:
1/3 CMOS
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 8,6 cm, Tiefe: 2,1 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Farbe: silber
Schutzart:
IP: 44
Erweiterbar mit:
Inneneinheiten: 1 Stück Artikel: DIC-22102 pro: Partei
Elektrischer Türöffner:
nicht integriert (DB5005LSW oder DB5005SW) als Zubehör anschließbar
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, DIC-22122, Türsprechanlage mit Kamera, Türklingel mit kamera, Türklingel Kamera, Video Türsprechanlage, Haustürklingel mit Kamera, Sprechanlage Kamera, Hausklingel mit kamera, Videotürsprechanlage, Türsprechanlage Kamera, Sprechanlage mit Video, Haustür Sprechanlage mit Kamera, Video Türklingel, Tür Videosprechanlage, Klingelanlage mit Kamera, Türsprechanlage mit Video, Türöffner mit Kamera, Wechselsprechanlage mit Kamera, Videosprechanlage 2 Familienhaus, Video Türsprechanlage 2 Familienhaus, Video Türsprechanlage 2 Draht 2 Familienhaus, 2 Draht Video Türsprechanlage, Video Türsprechanlage 2 Draht Technik, A B Türsprechanlage, Türsprechanlage A B, 2 Draht Sprechanlage, 2 Draht Türsprechanlage, Türsprechanlage Inneneinheit, Sprechanlage Zweifamilienhaus, Klingelanlage Zweifamilienhaus, Türsprechanlage Zweifamilienhaus, Haussprechanlage, Sprechanlage, Klingelanlage, Sprechanlage mit Türöffner, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Haustür Klingelanlage, Klingel Sprechanlage Türöffner, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Tür Sprechanlage, Türklingelanlage, Freisprechanlage haustür, Klinge mit Gegensprechanlage, Sprechanlage haustür, Freisprechanlage haus, Türsprechanlage mit Türöffner, Gegensprechanlage mit Türöffner, Türklingel mit Sprechanlage, Smartwares
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,04*
€ 305,24*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 250,41*
€ 305,25*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 400,08*
€ 483,24*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
DIC-22112
ab € 144,98*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22132
ab € 321,29*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22212
ab € 174,51*
Ähnlich
Smartwares
DIC-22222
ab € 314,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.