Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt
LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt
LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt
LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt
LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt
LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-CLB1-B10S
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CLB1-B10S
EAN/GTIN:
     8711387150166
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED Baustrahler tragbar, Arbeitsleuchte & Baustellenlampe IP65 10 Watt

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser LED Baustrahler mit gummiertem Handgriffschutz aus dem Hause Smartwares. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.

Das weiße Gehäuse der Arbeitsleuchte besteht aus robustem und wetterfestem Aluminium. Mit einer kompakten Größe von 23,5 x 17,5 cm (Breite x Höhe) nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein und überzeugt dennoch mit einer starken Leistung von 10 Watt und 600 Lumen in natürlichem, weißem Licht (Tageslichtweiß).

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie ihn sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können. Das 130 cm Kabel mit Schuko Stecker lässt dabei ausreichend Spielraum für eine flexible Platzierung.

Dank Schutzart IP65 ist die Baulampe nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.

Alles in allem sind die Einsatzmöglichkeiten dieses Arbeitsscheinwerfers unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitslampe und Flood Light, als Bauleuchte in Garage oder Schuppen oder als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler im Freien - dieser LED Fluter ist ein echtes kleines Multitaltent!

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Außenscheinwerfer, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Flutlicht, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 17,5 cm, Breite: 23,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6000 Kelvin)
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,12 kg
Produktart:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Baulampe, Baustellenlampe, Arbeitsstrahler, Fluter, Flood, Light, Flutlicht-strahler, Bau, Lampe, Arbeitsscheinwerfer, LED, 10-w, 230-v, Werkstattlampen, Werkstattleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A17Y
ab € 16,05*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.