Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997
Artikel-Nr.:
     1609-BBD130-E
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     BBD130-E
EAN/GTIN:
     8711658314778
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke

Löschdecke 100 x 100 cm Feuerlöschdecke aus Glasfasertuch nach EN1869:1997

Schnell, sicher und praktisch. Eine Feuerlöschdecke ist eine sehr effiziente Möglichkeit, um kleine Brände zu löschen. Zum Löschen einer brennenden Pfanne sehr effektiv und somit in jeder Küche unentbehrlich. Nur für einmalige Benutzung.

Einfach an einer Öse aufzuhängen. Keine Wartung, Sofort funktionsbereit. An 2 Griffen herauszuziehen.

Besonders zum Löschen von Kleinbränden geeignet. Bekämpfung von Kleider-, Mülleimer-, Herdplatten- und allen weiteren Kleinbränden. Z.B.: beim Grillen, beim Camping/Caravaning, am Küchenherd, für Großküche und Kantine, in Schulen und Kindertagesstätten, im Schnellimbiss und Restaurant, etc..

Nicht bei Fett- oder Ölbränden zu verwenden (Fritteuse oder Fondue). Für den einmaligen Gebrauch!

Technische Daten/Merkmale:

* Einfach an einer Öse aufzuhängen
* Keine Wartung, Sofort funktionsbereit
* An 2 Griffen herauszuziehen
* Nicht bei Fett- oder Ölbränden zu verwenden (Fritteuse oder Fondue)
* Maße: 100 x 100 cm
* 1 x Feuerlöschdecke
* Nur einmalige Anwendung
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
EN1869:1997
Größe:
100 x 100 cm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke elro, Lebensretter, Löschdecken, Feuerlöschdecken, Feuerlöschhilfen, Sicherheits-Sets, Brandschutz-Sets, Brandschutz-Artikel, Brandschutzartikel, Feuerschutzartikel, Feuerwarnartikel, Feuerwarn-Artikel, Frühwarnsysteme, Notfall-Systeme, Notfallsysteme, Notfall-Sets, Rauch-Detektoren, Geschenk-Sets, Geschenksets, zum Verschenken, Gefahrenmelder, Kfz-Notfallsets, Brandbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.014.60
ab € 7,82*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15900
ab € 15,93*
Sonstiges
ELRO
FB180011
ab € 16,31*
Sonstiges
ELRO
FB120011
ab € 17,08*
Sonstiges
ELRO
FB130011
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.