Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg
Pulverlöscher 2kg, BB2SW
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg
Artikel-Nr.:
     1609-BB2SW
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     BB2SW
EAN/GTIN:
     8711658469539
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher

Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 2kg

Pulverlöscher aus dem Hause Smartwares 2kg für Brandklassen A, B und C zum schnellen und effizienten Löschen kleiner Brände.

Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen:
A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien.
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz.
C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas.
Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C.

Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik)

Eine Investition in Brandschutz zahlt sich jederzeit aus und gibt Ihnen zudem das Gefühl von Sicherheit!
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
Pulver
Gewicht des Inhalts:
2 kg
Brandklasse:
A, B, C
Frostbeständig:
bis -30°C
Zertifizierung:
DIN EN 3
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverfeuerlöscher 2kg, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 2kg, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 2, kg, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, 3, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 9,45*
ab € 22,57*
€ 30,63*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 30,95*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 37,61*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 42,95*
€ 56,35*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.018.56
ab € 16,93*
Ähnlich
Smartwares
10.014.72
ab € 34,55*
Ähnlich
Smartwares
10.014.60
ab € 7,82*
Ähnlich
Smartwares
10.006.74
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.