Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Alarmanlage AG4000 Handy App Funksensor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Alarmanlage AG4000 Handy App Funksensor
Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Alarmanlage AG4000 Handy App Funksensor
Zusatz Fenster und Türen Magnetkontakt für ELRO Home Alarmsystem AG4000Zusatz Fenster und Türen Magnetkontakt für ELRO Home Alarmsystem AG4000
Zusatz Fenster und Türen Magnetkontakt für ELRO Home Alarmsystem AG4000
Artikel-Nr.:
     1609-AG40MA11
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     AG40MA11
EAN/GTIN:
     8719699344341
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Smart Home Türkontakt Fenstersensor ELRO Alarmanlage AG4000 Handy App Funksensor

Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AG4000 um weitere Fensterkontakte oder Türkontakte erweitern möchten, haben Sie mit dem Magnetkontakt AG40MA genau das Richtige.

Der Magnetsensor lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen. Setzen Sie den Sensor einfach an das gewünschte Fenster oder die Tür. Sobald diese(s) geöffnet wird, sendet das Alarmsystem Ihnen automatisch eine Meldung über die ELRO Home Alarm App auf Ihr Smartphone.

Der Kontakt verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, wobei der Alarm des Systems ausgelöst wird wenn jemand versucht, den Tür-/Fensterkontakt zu entfernen oder zu zerstören.

Der Melder kann auch als Zubehör an die Alarmsysteme ELRO HA65S und HA68S angeschlossen werden.

Da der Kontaktschalter mit Batterien arbeitet und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Der Kontakt besteht aus 2 Teilen; der Detektor und ein Magnet. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial schrauben Sie das eine an den Tür- oder Fensterrahmen und das andere an Ihr Fenster oder Ihrer Tür.

Sobald Sie den Tür-/ Fensterkontakt platziert haben, verbinden Sie diesen blitzschnell über die ELRO Smart Alarm App mit Ihrer Smart Home Alarmanlage.

Technische Daten
Tür-/Fensterkontakt für das ELRO AG4000 Smart Home Alarm System
Funktioniert komplett kabellos
Fehlerloses 868MHz-Signal, reicht bis zu 100m
Mit Sabotage-Sicherheit
Inklusive 3x 1,5V AAA Batterie

Auch zu finden unter: Präsenzmelder, Fenster und Türsicherung, Fensterkontaktschalter, Smart Home, Türkontatk, Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung
Weitere Informationen:
Batterie:
3x 1,5V AAA
Vernetzbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, SmartHome Fenstersicherung, SmartHome Türsicherung, elro alarmanlage, alarmanlage, Magnetkontakt, Fenster und Türsicherung, Magnetsensor, Einbruchsicherung, Fensterkontaktschalter, Türkontakt Funk, Smarthome Türkontakt, Smart Home Fenstersensor, Einbruchmelder, Fensterkontakt, Magnetkontakt Türen, Bewegungsmelder, Funk Alarmanlage Set, Bewegungsmelder anschließen, Bewegungsmelder Alarm, Bewegungsmelder Alarmanlage, Bewegungsmelder mit Alarm, Zutrittskontrolle, Zusatz Magnetkontakt, Präsenzmelder, Bewegungssensor, Bewegung, Alarmtechnik, Tür-/ Fensterkontakt, Sicherheitssystem, Türsicherung, Türalarm, Fenster sichern, Fenster Alarm, Fensteralarmanlage, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Detektor, Bewegungsdetektor, Wohnungsabsicherung, Sirene, Alarmsirene, ELRO, AG400011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
AG40TA2
ab € 3,39*
Ähnlich
ELRO
AG40PR11
ab € 22,02*
Ähnlich
ELRO
AG40KE11B
ab € 39,69*
Ähnlich
ELRO
AG40RE11
ab € 17,37*
Ähnlich
ELRO
AG40PP11
ab € 28,66*
Ähnlich
ELRO
AG40SR11A
ab € 47,98*
Ähnlich
ELRO
AG400011
ab € 142,13*
Ähnlich
ELRO
AG40SR11B
ab € 88,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.