| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9872 Herst.-Nr.: 9872 EAN/GTIN: 4004282498728 |
| |
|
| | |
| 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit Deckel Feuchtraum + Außen, 2-polig Diese 2-fach Aufputz-Schutzkontaktsteckdose eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP44. Die 2-fach Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung. Des Weiteren bietet Ihnen diese Doppelsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz. Die 2-fach Steckdose ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mir der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. * 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit Deckel * Für den Außenbereich und Feuchtraum geeignet, IP44 geschützt * Material: Kunststoff * Farbe: grau / anthrazit * Nennstrom: 16 A * Breite: 9,2 cm x Tiefe: 5,4 cm x Länge: 12,75 cm Weitere Informationen: | | Steckdosen: | Ja | Spannung: | 250 Volt ~ 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, 9872, Aquatop, EverFlourish, GAO, Feuchtraumdose, Feuchtraum-Steckdose, Feuchtraumstecker, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputzschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Doppelsteckdose, Wandsteckdose, Aufputz-Dose, Aufputz-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,53* | € 7,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 7,18* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,29* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|