Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß
Artikel-Nr.:
     1609-981S41
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     981S41
EAN/GTIN:
     4260529936136
Suchbegriffe:
Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

2er Set LED Schreibtischlampen Grau mit Dimmer, Warmweiß-Tageslichtweiß

Auf der Suche nach Bürolampen und Leselampen fällt dieses 2er Set puristischer, bis zu 34 cm großer LED Schreibtischlampen aus dem Hause Honsel Leuchten sofort ins Auge. Ihr angenehmes Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz.

Die Metalloberfläche der beiden Schreibtischleuchten in Aluminium Grau steht in perfekter Harmonie mit ihrer geradlinigen Formen. Diese Kombination ist es, die der Arbeitsleuchte ihre stilvolle Optik verleiht.

Die Leuchte ist durch zwei eingebaute Gelenke verstellbar, was bei einer Ausladung von bis zu 34 cm eine effektive LED Beleuchtung garantiert. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte einmal in 4-Stufen dimmen und Sie können die Lichtfarbe in 4 Stufen von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700/3800/5000/6500 Kelvin) schalten.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampen sind daher sehr vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Wenn das in jeder Leuchte fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 8 Watt und 810 Lumen erstrahlt, erweist sich die moderne Arbeitsleuchte als markantes Highlight unter den Schreibtischlampen.

Auch zu finden unter: Designleuchte, Schreibtischlampe modern, Schreibtischlampe design, Nachttischleuchte, Tischleuchte dimmbar, Schreibtischlampe flexibel
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Metall
Farbe:
Grau - Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 34 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 810 Lumen = 810 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, dimmer, arbeitsplatzlampen led, Leselampe, Schreibtischlampen, LED Schreibtischleuchte, Arbeitsleuchte, Bürolampen, Leselampen, LED Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Schreibtischleuchte LED, LED Schreibtischlampe, Schreibtischlampe LED, Leseleuchte, Büroleuchte, Leseleuchten, Schreibtischleuchten LED, LED Leselampe, LED Leseleuchte, Leselampe LED, Leseleuchte LED, LED Leselampen, Schreibtischlampe grau, Schreibtischlampe design, Design Schreibtischleuchte, Designer Schreibtischlampe, Design Schreibtischlampe, Schreibtischlampe modern, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte modern, Schreibtischleuchte grau, Honsel Schreibtischleuchte, LED Lampen, LED Leuchten, LED Beleuchtung, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, LED Tischleuchte, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Tischleuchte dimmbar, Wohnraumleuchten, Tischleuchten modern, moderne Tischleuchten, LED Tischlampe, Tischleuchte LED, Tischlampe LED, Tischleuchten LED, LED Tischleuchten, Nachttischlampe LED, LED Tischlampen, Tischlampen LED, Tischlampe modern, Tischleuchte modern, moderne Tischlampen, Tischlampen modern, Nachttischlampe modern, moderne Tischlampe, Design Tischleuchten, Tischleuchte Design, Tischlampe design, Design Tischleuchte, Design Tischlampe, Design Tischlampen, Tischleuchten design, Schlafzimmer Tischleuchten, Tischleuchte gold, Honsel LED Tischleuchte, Honsel, Honsel -Leuchten, Geri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 270,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 329,22*
€ 391,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 318,83*
€ 379,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,88*
€ 365,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 297,80*
€ 354,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,14*
€ 321,47
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790104
ab € 32,67*
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790108
ab € 34,16*
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790107
ab € 32,71*
Sonstiges
TRIO Leuchten
5027011-47
ab € 9,92*
Sonstiges
TRIO Leuchten
5027011-01
ab € 9,88*
Sonstiges
Globo
2486
ab € 17,57*
Sonstiges
Globo
2485
ab € 17,66*
Sonstiges
TRIO Leuchten
520490107
ab € 48,40*
Sonstiges
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,69*
Sonstiges
TRIO Leuchten
510177
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.